山田工業
山田 軽応接セットソファ2人用
簡易的なレセプションルームに最適です。
材質
Φ42.7mmスチール丸パイプ (メラミン焼付塗装)
天板:メラミン樹脂化粧板
木口:メラミン樹脂化粧板
脚:スチール楕円タイプ(ニッケルクロムメッキ仕上げ)
トラスコ品番
280-9915
種別
2人用ソファー
質量(kg)
23.5
高さ(mm)
715
奥行(mm)
655
間口(mm)
1080
張地
オレフィンレザー張り
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41183231
DK1020
¥
63,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください