DK1020 山田 軽応接セットソファ2人用 山田工業 41183231

※テーブルと一人掛けソファーは別売です

山田 軽応接セットソファ2人用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41183231 品番DK1020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥63,200

簡易的なレセプションルームに最適です。

材質
Φ42.7mmスチール丸パイプ (メラミン焼付塗装)
天板:メラミン樹脂化粧板
木口:メラミン樹脂化粧板
脚:スチール楕円タイプ(ニッケルクロムメッキ仕上げ)
トラスコ品番280-9915 種別2人用ソファー 質量(kg)23.5 高さ(mm)715 奥行(mm)655 間口(mm)1080 張地オレフィンレザー張り

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41183231 DK1020 60952596 DK-1020N 軽応接セットソファ 山田工業 軽応接セットソファ 山田工業 1台 82,980 税込91,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする