曜日別特売

NETシリーズメタルコネクタ パネル取付レセプタクル

NETシリーズメタルコネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NETシリーズメタルコネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所
定格電圧(V)250形状ストレート結合方式ねじ結線方法はんだ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂種類丸型コネクタ形状レセプタクル絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
コンタクト形状
定格電流(A)
定格電圧(V)
使用温度範囲(℃)
シェルサイズ
適合ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39273446NET-203-RM3オス15250-25~+8520-
オープン
839
923(税込)
当日出荷
39273473NET-243-RF3メス20250-40~+10024-
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
39273507NET-244-RF4メス15250-40~+10024-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39273516NET-244-RM4オス15250-40~+1002411.5~14.0
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39273482NET-243-RM3オス20250-40~+1002411.5~14.0
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする