曜日別特売

六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)

六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂
(54件のレビュー)
材質SCM440表面処理三価ブラック穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415474752×21パック(8個)M20.42
409
450(税込)
当日出荷
415474842×31パック(12個)M20.43
409
450(税込)
当日出荷
415474932×41パック(12個)M20.44
539
593(税込)
当日出荷
415475022×51パック(12個)M20.45
409
450(税込)
当日出荷
415475112×61パック(10個)M20.46
409
450(税込)
当日出荷
415475362×101パック(7個)M20.410
409
450(税込)
当日出荷
415475452.5×31パック(13個)M2.50.453
409
450(税込)
当日出荷
415475542.5×41パック(13個)M2.50.454
409
450(税込)
当日出荷
415475632.5×51パック(13個)M2.50.455
539
593(税込)
当日出荷
415475722.5×101パック(9個)M2.50.4510
539
593(税込)
当日出荷
415475972.6×51パック(13個)M2.60.455
539
593(税込)
当日出荷
415476062.6×101パック(9個)M2.60.4510
539
593(税込)
当日出荷
415476153×31パック(25個)M30.53
539
593(税込)
当日出荷
415476243×41パック(25個)M30.54
539
593(税込)
当日出荷
415476333×51パック(25個)M30.55
539
593(税込)
当日出荷
415476423×61パック(25個)M30.56
539
593(税込)
当日出荷
415476513×81パック(25個)M30.58
539
593(税込)
当日出荷
415476673×101パック(20個)M30.510
539
593(税込)
当日出荷
415476763×121パック(17個)M30.512
539
593(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年3月27日
415477124×31パック(13個)M40.73
539
593(税込)
当日出荷
415477374×51パック(25個)M40.75
539
593(税込)
当日出荷
415477464×61パック(25個)M40.76
539
593(税込)
当日出荷
415477554×81パック(25個)M40.78
539
593(税込)
当日出荷
415477644×101パック(20個)M40.710
409
450(税込)
当日出荷
415477914×151パック(13個)M40.715
539
593(税込)
当日出荷
415478074×161パック(13個)M40.716
539
593(税込)
当日出荷
415478344×301パック(7個)M40.730
539
593(税込)
当日出荷
415478775×81パック(25個)M50.88
539
593(税込)
当日出荷
415478865×101パック(20個)M50.810
539
593(税込)
当日出荷
415479045×181パック(10個)M50.818
539
593(税込)
当日出荷
415479135×201パック(10個)M50.820
539
593(税込)
当日出荷
415479565×401パック(5個)M50.840
539
593(税込)
当日出荷
415479656×61パック(17個)M616
539
593(税込)
当日出荷
415479746×81パック(17個)M618
539
593(税込)
当日出荷
415479836×101パック(17個)M6110
539
593(税込)
当日出荷
415479926×121パック(15個)M6112
539
593(税込)
当日出荷
415480016×151パック(13個)M6115
539
593(税込)
当日出荷
415480176×161パック(13個)M6116
539
593(税込)
当日出荷
415480266×181パック(10個)M6118
539
593(税込)
当日出荷
415480356×201パック(10個)M6120
539
593(税込)
当日出荷
415480536×301パック(7個)M6130
539
593(税込)
当日出荷
415480628×101パック(12個)M81.2510
539
593(税込)
当日出荷
415480718×151パック(10個)M81.2515
539
593(税込)
当日出荷
415480878×201パック(8個)M81.2520
539
593(税込)
当日出荷
415480968×301パック(5個)M81.2530
539
593(税込)
当日出荷
415481058×351パック(4個)M81.2535
539
593(税込)
当日出荷
415481148×401パック(4個)M81.2540
539
593(税込)
当日出荷
4154812310×101パック(8個)M101.510
539
593(税込)
当日出荷
4154813210×121パック(8個)M101.512
539
593(税込)
当日出荷
4154814110×141パック(7個)M101.514
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
415476763×12728062683×123×12 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72806268六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)大阪魂1パック(17個)
309
税込340
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 回転部材の取付

狭く 薄い部材の取り付けに使いました、こんな短いの有るなんて!。
有って良かった、郵パックで直ぐ届きました

2025-04-30
用途: ギアの固定

装置の修理に使いました。ねじの品質も問題ありませんでした。

対象商品 : 41547685
2025-04-04
用途: 溶接作業の栓ネジとして使用

使いやすいネジ締め外しが簡単で作業性が良い購入してよかった。

対象商品 : 41547667
2024-07-19
用途: 研究用試作
教育・研究機関

コストパフォーマンスが良い。必要な少数でも入手できるので便利。

対象商品 : 41547615
2023-11-26
用途: 光学ミラーステージの固定に利用
教育・研究機関

光学ミラーステージの固定に利用していますが、しっかり固定でき、特に問題は感じません。

1が参考にしています
対象商品 : 41547913
2023-07-31
用途: エンジン治具のストッパ
JFEエンジニアリング株式会社

強度があり過トルクでも壊れず、動きがなめらかで使いやすいです。

対象商品 : 41547913
2022-12-31
用途: JIGに使用
製造業

JIGに使用しましたので、数が少ないバリエーションがあると良いと思います。

対象商品 : 41547737
2023-07-04
用途: 部品の固定

必要な時にすぐに使えるように備蓄用に購入しました。
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
121:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする