大阪魂
六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
P=1(JIS W組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全92種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
内容量
選択してください
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(800個)
92種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
寸法a(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42476901
M4×12
1箱(800個)
M4
12
-
0.7
2.3
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476917
M4×45
1箱(300個)
M4
45
-
0.7
2.3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476926
M5×8
1箱(600個)
M5
8
-
0.8
2.5
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476935
M5×10
1箱(500個)
M5
10
-
0.8
2.5
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476944
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
0.8
2.5
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476953
M5×14
1箱(450個)
M5
14
-
0.8
2.5
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476962
M5×15
1箱(400個)
M5
15
-
0.8
2.5
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476971
M5×16
1箱(400個)
M5
16
-
0.8
2.5
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476987
M5×18
1箱(350個)
M5
18
-
0.8
2.5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476996
M5×20
1箱(350個)
M5
20
-
0.8
2.5
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477005
M5×25
1箱(500個)
M5
25
-
0.8
2.5
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477014
M5×30
1箱(400個)
M5
30
-
0.8
2.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477023
M6×8
1箱(450個)
M6
8
-
1
3.1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477032
M6×10
1箱(400個)
M6
10
-
1
3.1
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477041
M6×12
1箱(350個)
M6
12
-
1
3.1
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477057
M6×14
1箱(300個)
M6
14
-
1
3.1
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477066
M6×15
1箱(300個)
M6
15
-
1
3.1
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477075
M6×16
1箱(300個)
M6
16
-
1
3.1
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477084
M6×18
1箱(300個)
M6
18
-
1
3.1
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477093
M6×20
1箱(250個)
M6
20
-
1
3.1
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477102
M6×25
1箱(300個)
M6
25
-
1
3.1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477111
M6×30
1箱(250個)
M6
30
-
1
3.1
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477127
M6×35
1箱(250個)
M6
35
-
1
3.1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477136
M6×40
1箱(250個)
M6
40
-
1
3.1
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477145
M6×65
1箱(120個)
M6
65
-
1
3.1
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477154
M8×12
1箱(150個)
M8
12
-
1.25
4.2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477163
M8×14
1箱(150個)
M8
14
-
1.25
4.2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477172
M8×15
1箱(150個)
M8
15
-
1.25
4.2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477181
M8×16
1箱(130個)
M8
16
-
1.25
4.2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477197
M8×18
1箱(130個)
M8
18
-
1.25
4.2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477206
M8×20
1箱(130個)
M8
20
-
1.25
4.2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477215
M8×22
1箱(180個)
M8
22
-
1.25
4.2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477224
M8×25
1箱(180個)
M8
25
-
1.25
4.2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477233
M8×30
1箱(150個)
M8
30
-
1.25
4.2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477242
M8×35
1箱(130個)
M8
35
-
1.25
4.2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477251
M8×40
1箱(100個)
M8
40
-
1.25
4.2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477267
M8×45
1箱(100個)
M8
45
-
1.25
4.2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477276
M8×50
1箱(80個)
M8
50
-
1.25
4.2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477285
M8×60
1箱(70個)
M8
60
-
1.25
4.2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477294
M8×70
1箱(60個)
M8
70
-
1.25
4.2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477303
M8×75
1箱(60個)
M8
75
-
1.25
4.2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477312
M10×16
1箱(100個)
M10
16
-
1.5
4.8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477321
M10×20
1箱(100個)
M10
20
-
1.5
4.8
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477337
M10×25
1箱(100個)
M10
25
-
1.5
4.8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477346
M10×30
1箱(80個)
M10
30
-
1.5
4.8
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477355
M10×35
1箱(80個)
M10
35
-
1.5
4.8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477364
M10×40
1箱(80個)
M10
40
-
1.5
4.8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477373
M10×45
1箱(70個)
M10
45
-
1.5
4.8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477382
M10×50
1箱(60個)
M10
50
-
1.5
4.8
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42477391
M12×25
1箱(60個)
M12
25
-
1.75
6
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ