大阪魂
六角ボルト 半ねじ(鉄/ディスゴ)
種別
半ねじ
材質
鉄
表面処理
ディスゴ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
292
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ長さ(mm)
寸法r(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44003522
M10×160
160
1.5
32
(最小)0.4
17
取扱い終了
返品不可
44003531
M10×170
170
1.5
32
(最小)0.4
17
取扱い終了
返品不可
44003547
M10×180
180
1.5
32
(最小)0.4
17
取扱い終了
返品不可
44003556
M10×190
190
1.5
32
(最小)0.4
17
取扱い終了
返品不可
44003565
M10×200
200
1.5
32
(最小)0.4
17
取扱い終了
返品不可
44003574
M10×210
210
1.5
32
(最小)0.4
17
取扱い終了
返品不可
44003583
M10×220
220
1.5
45
(最小)0.4
17
取扱い終了
返品不可
44003592
M10×230
230
1.5
45
(最小)0.4
17
取扱い終了
返品不可
44003601
M10×240
240
1.5
45
(最小)0.4
17
取扱い終了
返品不可
44003617
M10×250
250
1.5
45
(最小)0.4
17
取扱い終了
返品不可
44003626
M10×260
260
1.5
45
(最小)0.4
17
取扱い終了
返品不可
44003635
M10×270
270
1.5
45
(最小)0.4
17
取扱い終了
返品不可
44003644
M10×280
280
1.5
45
(最小)0.4
17
取扱い終了
返品不可
44003653
M10×290
290
1.5
45
(最小)0.4
17
取扱い終了
返品不可
44003662
M10×300
300
1.5
45
(最小)0.4
17
取扱い終了
返品不可
44003671
M12×150
150
1.75
36
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003687
M12×160
160
1.75
36
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003696
M12×170
170
1.75
36
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003705
M12×180
180
1.75
36
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003714
M12×190
190
1.75
36
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003723
M12×200
200
1.75
36
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003732
M12×210
210
1.75
36
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003741
M12×220
220
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003757
M12×230
230
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003766
M12×240
240
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003775
M12×250
250
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003784
M12×260
260
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003793
M12×270
270
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003802
M12×280
280
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003811
M12×290
290
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003827
M12×300
300
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003836
M12×310
310
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003845
M12×320
320
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003854
M12×330
330
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003863
M12×340
340
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003872
M12×350
350
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003881
M12×360
360
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003897
M12×370
370
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003906
M12×380
380
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003915
M12×390
390
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003924
M12×400
400
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003933
M12×410
410
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003942
M12×420
420
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003951
M12×430
430
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003967
M12×440
440
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003976
M12×450
450
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003985
M12×460
460
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44003994
M12×470
470
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44004003
M12×480
480
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44004012
M12×490
490
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ