大阪魂
六角ボルト 半ねじ(鉄/ニッケル)
種別
半ねじ
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
360
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ長さ(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44010653
M10×105
105
1.5
26
M10
取扱い終了
返品不可
44010662
M10×150
150
1.5
32
M10
取扱い終了
返品不可
44010671
M10×170
170
1.5
32
M10
取扱い終了
返品不可
44010687
M10×180
180
1.5
32
M10
取扱い終了
返品不可
44010696
M10×190
190
1.5
32
M10
取扱い終了
返品不可
44010705
M10×200
200
1.5
32
M10
取扱い終了
返品不可
44010714
M10×210
210
1.5
32
M10
取扱い終了
返品不可
44010723
M10×220
220
1.5
45
M10
取扱い終了
返品不可
44010732
M10×230
230
1.5
45
M10
取扱い終了
返品不可
44010741
M10×240
240
1.5
45
M10
取扱い終了
返品不可
44010757
M10×250
250
1.5
45
M10
取扱い終了
返品不可
44010766
M10×260
260
1.5
45
M10
取扱い終了
返品不可
44010775
M10×270
270
1.5
45
M10
取扱い終了
返品不可
44010784
M10×280
280
1.5
45
M10
取扱い終了
返品不可
44010793
M10×290
290
1.5
45
M10
取扱い終了
返品不可
44010802
M10×300
300
1.5
45
M10
取扱い終了
返品不可
44010811
M12×100
100
1.75
30
M12
取扱い終了
返品不可
44010827
M12×110
110
1.75
30
M12
取扱い終了
返品不可
44010836
M12×115
115
1.75
30
M12
取扱い終了
返品不可
44010845
M12×120
120
1.75
30
M12
取扱い終了
返品不可
44010854
M12×125
125
1.75
30
M12
取扱い終了
返品不可
44010863
M12×130
130
1.75
36
M12
取扱い終了
返品不可
44010872
M12×160
160
1.75
36
M12
取扱い終了
返品不可
44010881
M12×170
170
1.75
36
M12
取扱い終了
返品不可
44010897
M12×180
180
1.75
36
M12
取扱い終了
返品不可
44010906
M12×190
190
1.75
36
M12
取扱い終了
返品不可
44010915
M12×200
200
1.75
36
M12
取扱い終了
返品不可
44010924
M12×210
210
1.75
36
M12
取扱い終了
返品不可
44010933
M12×220
220
1.75
49
M12
取扱い終了
返品不可
44010942
M12×230
230
1.75
49
M12
取扱い終了
返品不可
44010951
M12×240
240
1.75
49
M12
取扱い終了
返品不可
44010967
M12×250
250
1.75
49
M12
取扱い終了
返品不可
44010976
M12×260
260
1.75
49
M12
取扱い終了
返品不可
44010985
M12×270
270
1.75
49
M12
取扱い終了
返品不可
44010994
M12×280
280
1.75
49
M12
取扱い終了
返品不可
44011003
M12×290
290
1.75
49
M12
取扱い終了
返品不可
44011012
M12×300
300
1.75
49
M12
取扱い終了
返品不可
44011021
M12×310
310
1.75
49
M12
取扱い終了
返品不可
44011037
M12×320
320
1.75
49
M12
取扱い終了
返品不可
44011046
M12×330
330
1.75
49
M12
取扱い終了
返品不可
44011055
M12×340
340
1.75
49
M12
取扱い終了
返品不可
44011064
M12×350
350
1.75
49
M12
取扱い終了
返品不可
44011073
M12×360
360
1.75
49
M12
取扱い終了
返品不可
44011082
M12×370
370
1.75
49
M12
取扱い終了
返品不可
44011091
M12×380
380
1.75
49
M12
取扱い終了
返品不可
44011107
M12×390
390
1.75
49
M12
取扱い終了
返品不可
44011116
M12×400
400
1.75
49
M12
取扱い終了
返品不可
44011125
M12×410
410
1.75
49
M12
取扱い終了
返品不可
44011134
M12×420
420
1.75
49
M12
取扱い終了
返品不可
44011143
M12×430
430
1.75
49
M12
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ