カクダイ
ブレードホース
材質
PVC
長さ(m)
25
外径(Φmm)
16
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ホース寸法(内径×外径)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44408411
0348C
1巻
-
クリーム
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
53016846
0348W
1個
11×16
ホワイト
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください