曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 LLB C3/2A

深溝玉軸受 6200番台 LLB C3/2A - NTN(エヌティーエヌ)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C3
グリース記号
2A(アルバニア 2)
JIS等級
0
シールド形状
両側非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200番台
内容量
1個
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087603066200LLBC3/2A10309
¥590
取扱い終了
返品不可
代替品有
087633526205LLBC3/2A255215
¥1,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
087896976213LLBC3/2A6512023
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
087603066200LLBC3/2A347287236200LLBC36200LLBC3/2A 深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34728723深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形(LLB) C3隙間NTN(エヌティーエヌ)1個
¥329
税込¥362
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
087633526205LLBC3/2A503407896205LLBC3/2AS6205LLBC3/2A 深溝玉軸受 6200番台 LLBC3/AS NTN(エヌティーエヌ) 50340789深溝玉軸受 6200番台 LLBC3/ASNTN(エヌティーエヌ)1個
¥579
税込¥637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする