曜日別特売
6205LLBC3/2A 深溝玉軸受 6200番台 LLB C3/2A NTN(エヌティーエヌ) 08763352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6200番台 LLB C3/2A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
08763352
品番
6205LLBC3/2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,090
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
15
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
128
内部すきま予圧記号
C3
グリース記号
2A(アルバニア 2)
基本動定格荷重Cr(N)
14000
基本静定格荷重Cor(N)
7850
JIS等級
0
シールド形状
両側非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min-1) グリース潤滑
13000
ベアリング番台
6200番台
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
087633526205LLBC3/2A503407896205LLBC3/2AS6205LLBC3/2A 深溝玉軸受 6200番台 LLBC3/AS NTN(エヌティーエヌ) 50340789深溝玉軸受 6200番台 LLBC3/ASNTN(エヌティーエヌ)1個
¥579
税込¥637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
6205LLBC3/2A 深溝玉軸受 6200番台 LLB C3/2A 1個 NTN(エヌティーエヌ) 【通販モノタロウ】