曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 LLB C3/5C

深溝玉軸受 6200番台 LLB C3/5C - NTN(エヌティーエヌ)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C3
JIS等級
0
シールド形状
両側非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087639736206LLBC3/5C3062161199
¥1,650
¥726
¥799(税込)
取扱停止中
返品不可
087603246200LLBC3/5C10309-32
¥610
取扱い終了
返品不可
087608756201LLBC3/5C123210-37
¥640
取扱い終了
返品不可
087900656214LLBC3/5C7012524-1070
¥6,450
取扱い終了
返品不可
087904066215LLBC3/5C7513025-1180
¥7,110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする