曜日別特売
6206LLBC3/5C 深溝玉軸受 6200番台 LLB C3/5C NTN(エヌティーエヌ) 08763973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6206LLBC3/5C 深溝玉軸受 6200番台 LLB C3/5C NTN(エヌティーエヌ) 08763973
6206LLBC3/5C 深溝玉軸受 6200番台 LLB C3/5C NTN(エヌティーエヌ) 08763973

深溝玉軸受 6200番台 LLB C3/5C

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
08763973
品番
6206LLBC3/5C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥799
販売価格(税別)
¥726
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
16
面取寸法r(mm)
1
質量(g)
199
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C3
JIS等級
0
シールド形状
両側非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする