KVK
耐熱ボールバルブG3/4ナット×G3/4おねじ
仕様
逆止弁なし
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
95
接続
G×G
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44527287
K245-20
3/4×3/4
¥
7,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材