シャワーホース

シャワーホース - KVKシャワーホース - KVK
内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用流体内容量1個
全6種類を絞り込む
長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44538435ZKF170S-100100
69,410
40,013
44,014(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538444ZKF170S-2525
22,000
13,939
15,333(税込)
4日以内出荷
返品不可
44538453ZKF170S-5050
38,280
22,965
25,262(税込)
6日以内出荷
返品不可
44538462ZKF170SSI-100100
69,410
40,013
44,014(税込)
6日以内出荷
返品不可
44538471ZKF170SSI-2525
22,000
13,939
15,333(税込)
4日以内出荷
返品不可
44538487ZKF170SSI-5050
38,280
22,965
25,262(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする