曜日別特売

JIS Vプーリー B-3

JIS Vプーリー B-3 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-3 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-3 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-3 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-3 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-3 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-3 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-3 - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)
溝の形B溝数3種類Vプーリー内容量1個
全58種類を絞り込む
de外径(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
ハブdb(mm)
de外径(Φmm)
呼び径dm(mm)
リムh(mm)
ハブl(mm)
ハブs1(mm)
ハブs2(mm)
リム幅w(mm)
下穴径d(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3616373271B350827120(0~+2)45153363-28
3,410
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
3616374175B350867520(0~+2)45153363-28
3,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
3616375780B350918020(0~+2)45153363-28
4,140
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
3616376690B3561019020(0~+2)45153363-32
5,130
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
36163775100B36311110020(0~+2)45153363-35.5
5,560
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
36163784106B36311710620(0~+2)45153363-35.5
5,800
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
36163793112B36312311220(0~+2)45153363-35.5
6,300
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
36163802118B36312911820(0~+2)45153363-35.5
6,680
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
36163811125B37113612520.5(0~+2)50152863-40
7,450
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
36163827125B3F-13612520.5(0~+2)50-1363-40
7,590
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
36163836132B37114313220.5(0~+2)50152863-40
7,870
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
36163845132B3F-14313220.5(0~+2)50-1363-40
7,890
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
36163854135B37114613520.5(0~+2)50152863-40
7,900
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
36163863140B37515114020.5(0~+2)50152863-40
8,160
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
36163872140B3F7515114020.5(0~+2)50-1363-40
7,760
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
36163881145B37515614520.5(0~+2)50152863-40
8,070
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
36163897150B37516115020.5(0~+2)50152863-40
8,120
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
36163906150B3F7516115020.5(0~+2)50-1363-40
7,960
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
36163915155B37516615520.5(0~+2)50152863-40
8,710
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
36163924160B37517116020.5(0~+2)50152863-40
8,640
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
36163933160B3F7517116020.5(0~+2)50-1363-40
8,460
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
36163942165B37517616520.5(0~+2)50152863-40
9,630
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
36163951170B3N8318117020.5(0~+2)56152263-45
9,870
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
36163967170B3F8318117020.5(0~+2)56-3.563-45
9,610
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
36163976180B3N8319118020.5(0~+2)56152263-45
10,700
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
36163985180B3F8319118020.5(0~+2)56-3.563-45
10,400
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
36163994190B3N8320119020.5(0~+2)56152263-45
11,500
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
36164003190B3F8320119020.5(0~+2)56-3.563-45
11,300
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
36164012200B3N8321120020.5(0~+2)56152263-45
12,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
36164021200B3F8321120020.5(0~+2)56-3.563-45
11,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
36164037212B3N9122321220.5(0~+2)63151563-50
13,000
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
36164046212B3F9122321220.5(0~+2)56-3.563-50
12,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
36164055224B3N9123522420.5(0~+2)63151563-50
14,100
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
36164064224B3F9123522420.5(0~+2)63--63-50
13,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
36164073236B3N9124723620.5(0~+2)63151563-50
15,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
36164082236B3F9124723620.5(0~+2)63--63-50
15,700
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
36164091250B3N9126125020.5(0~+2)63151563-50
16,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
36164107250B3F9126125020.5(0~+2)63--63-50
15,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
36164116280B3N9129128020.5(0~+2)63151563-50
16,700
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
36164125280B3F9129128020.5(0~+2)63--63-50
16,800
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
36164134300B3N9131130020.5(0~+2)63151563-50
17,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
36164143300B3F9131130020.5(0~+2)63--63-50
17,900
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
36164152315B310032631520.5(0~+2)718-63-56
23,000
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
36164161355B310036635521(0~+2)718-63-56
25,900
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
36164177375B310038637521(0~+2)718-63-56
28,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
36164186400B310041140021(0~+2)718-63-56
29,300
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
36164195450B310046145021(0~+2)718-63-56
34,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
36164204500B311251150021(0~+2)718-63-63
41,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36164213560B311257156021(0~+2)718-63-63
50,900
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
36164222600B311261160021(0~+2)718-63-63
54,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36163775
2014-03-06
用途: 治具

価格の安く、迅速な対応して頂き、満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする