SMC
ブラケット付スペーサ
(3件のレビュー)
適合
【エアコンビネーション】AC20-A・B
適合機種
AC20-AAC20-B
種別
アタッチメント(ブラケット付スペーサ)
型式
AV2000-A
寸法H(mm)
15.5
寸法A(mm)
3.2
寸法F(mm)
12
寸法D(mm)
53.4
寸法E(mm)
24
寸法B(mm)
67
寸法C(mm)
29
寸法J(mm)
3.5
適合本体型式
AC20(A・B・C・D)-A
寸法G(mm)
5.5
寸法K(mm)
30
寸法EE(mm)
33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45377464
Y200T-A
CADデータダウンロード
¥
720
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください