曜日別特売

両丸キー(フリーレングス)SUS316/10

両丸キー(フリーレングス)SUS316/10 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)SUS316/10 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)SUS316/10 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)SUS316/10 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)10高さh(mm)8公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)30~38高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036面取c(mm)0.40~0.60内容量1個
全105種類を絞り込む
長さl(mm)
105種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45737632FRS10016両丸キー16
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737641FRS10017両丸キー17
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737657FRS10018両丸キー18
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737666FRS10019両丸キー19
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737684FRS10021両丸キー21
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737693FRS10022両丸キー22
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737702FRS10023両丸キー23
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737711FRS10024両丸キー24
879
792
871(税込)
3日以内出荷
返品不可
45737736FRS10026両丸キー26
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737745FRS10027両丸キー27
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737763FRS10029両丸キー29
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737781FRS10031両丸キー31
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737806FRS10033両丸キー33
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737815FRS10034両丸キー34
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737833FRS10036両丸キー36
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737842FRS10037両丸キー37
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737851FRS10038両丸キー38
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737867FRS10039両丸キー39
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737885FRS10041両丸キー41
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737894FRS10042両丸キー42
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737903FRS10043両丸キー43
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737912FRS10044両丸キー44
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737937FRS10046両丸キー46
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737946FRS10047両丸キー47
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737955FRS10048両丸キー48
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737964FRS10049両丸キー49
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737982FRS10051両丸キー51
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45737991FRS10052両丸キー52
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738007FRS10053両丸キー53
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738016FRS10054両丸キー54
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738034FRS10056両丸キー56
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738043FRS10057両丸キー57
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738052FRS10058両丸キー58
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738061FRS10059両丸キー59
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738086FRS10061両丸キー61
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738095FRS10062両丸キー62
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738104FRS10063両丸キー63
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738113FRS10064両丸キー64
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738131FRS10066両丸キー66
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738147FRS10067両丸キー67
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738156FRS10068両丸キー68
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738165FRS10069両丸キー69
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738183FRS10071両丸キー71
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738192FRS10072両丸キー72
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738201FRS10073両丸キー73
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738217FRS10074両丸キー74
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738235FRS10076両丸キー76
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738244FRS10077両丸キー77
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738253FRS10078両丸キー78
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738262FRS10079両丸キー79
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする