三好キカイ(旧:三好パイジョン)
軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型
許容偏角(°)
15
許容トルク(N・m)
2942
種類
軸付タイプ
サイズ
300
シリーズ
軽トルク高速用
内容量
1個
注意
※取付フランジは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径B(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法K(mm)
寸法T(mm)
寸法l(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45895272
KFD-300
196
118
78
14
120
326
¥
330,630
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください