曜日別特売

パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ

パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト D3Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト D3Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト D3Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト D3Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジア

業界初の円弧歯形。
ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。
ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。

ベルト形D3Mピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.1タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.381種類HTDベルト内容量1個
261件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
469931071026-D3M-15153421026.015
8,940
6,998
7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
469931161026-D3M-663421026.06
3,850
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
469931251026-D3M-993421026.09
5,530
4,298
4,728(税込)
26日以内出荷
返品不可
469931341038-D3M-15153461038.015
8,940
6,998
7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
469931431038-D3M-663461038.06
3,850
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
469931521038-D3M-993461038.09
5,530
4,298
4,728(税込)
26日以内出荷
返品不可
469931611050-D3M-15153501050.015
8,940
6,998
7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
469931771050-D3M-663501050.06
3,850
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
469931861050-D3M-993501050.09
5,530
4,298
4,728(税込)
26日以内出荷
返品不可
469931951086-D3M-15153621086.015
9,220
7,198
7,918(税込)
26日以内出荷
返品不可
469932041086-D3M-663621086.06
4,010
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
469932131086-D3M-993621086.09
5,760
4,498
4,948(税込)
26日以内出荷
返品不可
469932221110-D3M-15153701110.015
9,220
7,198
7,918(税込)
26日以内出荷
返品不可
469932311110-D3M-663701110.06
4,010
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
469932471110-D3M-993701110.09
5,760
4,498
4,948(税込)
26日以内出荷
返品不可
469932561188-D3M-15153961188.015
9,500
7,498
8,248(税込)
26日以内出荷
返品不可
469932651188-D3M-663961188.06
4,140
3,298
3,628(税込)
26日以内出荷
返品不可
469932741188-D3M-993961188.09
5,930
4,698
5,168(税込)
26日以内出荷
返品不可
469932831227-D3M-15154091227.015
9,800
7,698
8,468(税込)
26日以内出荷
返品不可
469932921227-D3M-664091227.06
4,270
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
469933011227-D3M-994091227.09
6,180
4,898
5,388(税込)
26日以内出荷
返品不可
469933171260-D3M-15154201260.015
9,800
7,698
8,468(税込)
26日以内出荷
返品不可
469933261260-D3M-664201260.06
4,270
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
469933351260-D3M-994201260.09
6,180
4,898
5,388(税込)
26日以内出荷
返品不可
469933441500-D3M-15155001500.015
10,940
8,598
9,458(税込)
26日以内出荷
返品不可
469933531500-D3M-665001500.06
4,820
3,798
4,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
469933621500-D3M-995001500.09
6,850
5,398
5,938(税込)
26日以内出荷
返品不可
469933711800-D3M-15156001800.015
12,340
9,698
10,668(税込)
26日以内出荷
返品不可
469933871800-D3M-666001800.06
5,450
4,298
4,728(税込)
26日以内出荷
返品不可
469933961800-D3M-996001800.09
7,740
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
46993405285-D3M-151595285.015
5,080
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
46993414285-D3M-6695285.06
2,250
1,798
1,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
46993423285-D3M-9995285.09
3,230
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
46993432291-D3M-151597291.015
5,080
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
46993441291-D3M-6697291.06
2,250
1,798
1,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
46993457291-D3M-9997291.09
3,230
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
46993466300-D3M-1515100300.015
5,080
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
46993475300-D3M-66100300.06
2,250
1,798
1,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
46993484300-D3M-99100300.09
3,230
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
46993493303-D3M-1515101303.015
5,210
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
46993502303-D3M-66101303.06
2,280
1,798
1,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
46993511303-D3M-99101303.09
3,270
2,598
2,858(税込)
26日以内出荷
返品不可
46993527309-D3M-1515103309.015
5,210
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
46993536309-D3M-66103309.06
2,280
1,798
1,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
46993545309-D3M-99103309.09
3,270
2,598
2,858(税込)
26日以内出荷
返品不可
46993554312-D3M-1515104312.015
5,210
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
46993563312-D3M-66104312.06
2,280
1,798
1,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
46993572312-D3M-99104312.09
3,270
2,598
2,858(税込)
26日以内出荷
返品不可
46993581324-D3M-1515108324.015
5,210
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
46993597324-D3M-66108324.06
2,280
1,798
1,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする