曜日別特売

タイフレキホース P・P-2型

タイフレキホース P・P-2型 - タイガースポリマータイフレキホース P・P-2型 - タイガースポリマー
(1件のレビュー)

伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4)
ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。
従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比)
軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。
ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。

用途
スポット冷暖房用。
空調用。
室内の送排気用。
塗装、ガス抜きの排気用。
気体輸送(温風を含む)用。
その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。
長さ(m)5材質オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ピッチ(mm)
許容減圧力(KPa[mmHg])
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47026856P-100-5Mダークブラウン100102106±114-17.0[-130]75
15,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
47026865P-125-5Mダークブラウン125127.5131.5±115-11.0[-85]90
22,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47026874P-150-5Mダークブラウン150155159±115-8.0[-62]110
32,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
47026883P-200-5Mダークブラウン200202208±119.3-6.0[-45]140
44,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
47026953P2-38-5M3837.541.5±0.89.5-17.0[-130]30
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
47026962P2-50-5M5053.557.5±111-17.0[-130]40
オープン
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
47026971P-250-5Mダークブラウン250253.5259.5±121.5-5.0[-35]180
50,600
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47027014P-300-5Mダークブラウン300302308±1.524-4.0[-30]230
68,300
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
47027023P-38-5Mダークブラウン3837.541.5±0.89.5-17.0[-130]30
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
47027032P-50-5Mダークブラウン5053.557.5±111-17.0[-130]40
オープン
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
47027041P-65-5Mダークブラウン656771±111.5-17.0[-130]50
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
47027057P-75-5Mダークブラウン7576.580.5±112-17.0[-130]60
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
47027066P-90-5Mダークブラウン909296±114-17.0[-130]70
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
47026892P2-100-5M100102106±114-17.0[-130]75
15,200
取扱い終了
返品不可
特別運賃
代替品有
47026901P2-125-5M125127.5131.5±115-11.0[-85]90
22,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
47026917P2-150-5M150155159±115-8.0[-62]110
32,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
47026926P2-200-5M200202208±119.3-6.0[-45]140
44,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
47026935P2-250-5M250253.5259.5±121.5-5.0[-35]180
50,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
47026944P2-300-5M300302308±1.524-4.0[-30]230
68,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
47026987P2-65-5M656771±111.5-17.0[-130]50
12,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
47026996P2-75-5M7576.580.5±112-17.0[-130]60
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
47027005P2-90-5M909296±114-17.0[-130]70
14,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47026892P2-100-5M09237837-P2-100-5M タイフレキホース P-2型 タイガースポリマー 09237837タイフレキホース P-2型タイガースポリマー1本
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
47026901P2-125-5M09237846-P2-125-5M タイフレキホース P-2型 タイガースポリマー 09237846タイフレキホース P-2型タイガースポリマー1本
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
47026917P2-150-5M09237855-P2-150-5M タイフレキホース P-2型 タイガースポリマー 09237855タイフレキホース P-2型タイガースポリマー1本
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました
47026926P2-200-5M09237864-P2-200-5M タイフレキホース P-2型 タイガースポリマー 09237864タイフレキホース P-2型タイガースポリマー1本
44,980
税込49,478
注文コードが変更になりました
47026935P2-250-5M09237873-P2-250-5M タイフレキホース P-2型 タイガースポリマー 09237873タイフレキホース P-2型タイガースポリマー1本
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
47026944P2-300-5M09237882-P2-300-5M タイフレキホース P-2型 タイガースポリマー 09237882タイフレキホース P-2型タイガースポリマー1本
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
47026987P2-65-5M09237803-P2-65-5M タイフレキホース P-2型 タイガースポリマー 09237803タイフレキホース P-2型タイガースポリマー1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
47026996P2-75-5M09237812-P2-75-5M タイフレキホース P-2型 タイガースポリマー 09237812タイフレキホース P-2型タイガースポリマー1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
47027005P2-90-5M09237821-P2-90-5M タイフレキホース P-2型 タイガースポリマー 09237821タイフレキホース P-2型タイガースポリマー1本
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47027057
2016-06-14
用途: エアーダクト

蛇腹のサイズの場合、最大と最小の長さの掲載があれば親切だと思う。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする