タイガースポリマー
タイフレキホース PN用カフス
材質
合成ゴム(CR)
色
黒
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
寸法C(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47027181
P-N100
90
45
50
3
113
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47027197
P-N125
95
45
49
3.5
139
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47027206
P-N150
100
50
55
3
163
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47027215
P-N200
100
48
52
5
214
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47027224
P-N250
139
64
64
5
268
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47027233
P-N300
160
64
64
5
317
¥
20,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47027242
P-N38
70
35
40
3
48
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47027251
P-N50
70
35
40
3
62
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47027267
P-N65
70
35
40
3
75
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47027276
P-N75
80
40
45
3
87
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47027285
P-N90
85
43
48
3
99
¥
2,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください