日本精器
3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-7M31シリーズ
ポート数
3
切換方式
3方向単動常時閉
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
位置数
2
作動方式
直動形
使用流体
空気
配管接続口径
Rc1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47175466
BN-7M31-8-F-24
DC24
¥
10,770
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47175475
BN-7M31-8-G-100
AC100
¥
16,820
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47175484
BN-7M31-8-G-200
AC200
¥
16,820
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47175493
BN-7M31-8-H-24
DC24
¥
18,150
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください