日本精器
遅延真空電磁弁 BN-7KVシリーズ
特殊構造により超省電力(定常時3W)です。
高真空に対応しています。
コイルの発熱は全くありません。
用途
油回転式真空ポンプ停止時のオイル上がり防止に
長さ(mm)
45
幅(mm)
105
切換方式
常時開
高さ(mm)
73
ポート数
2
使用圧力範囲(MPa)
1.3×10
-12
~2
作動方式
直動形
使用流体
空気/ガス
配管接続口径
Rc1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47251513
BN-7KV210A-8-E-100
AC100
¥
37,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
47251522
BN-7KV210-8-F-24
DC24
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
47251531
BN-7KV210A-8-E-200
AC200
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください