曜日別特売

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-10

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-10 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-10 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-10 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-10 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)0.3サイズ1Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)0.21×10-3ねじ径M12-M4ねじ径M22-M4取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
全126種類を絞り込む
寸法K(Φmm)
設定トルク(Nm)
126種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47421071TT-1X-01-10-10-0.2NM10203042153052522310506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)11.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
0.2
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421087TT-1X-01-10-10-0.5NM10203042153052522310506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)11.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
0.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421096TT-1X-01-10-10-1.5NM10203042153052522310506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)11.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421105TT-1X-01-10-10-1NM10203042153052522310506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)11.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421114TT-1X-01-10-10-2.5NM10203042153052522310506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)11.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421123TT-1X-01-10-10-2NM10203042153052522310506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)11.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421132TT-1X-01-10-10-3.5NM10203042153052522310506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)11.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
3.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421141TT-1X-01-10-10-3NM10203042153052522310506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)11.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
3
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421157TT-1X-01-10-10-4NM10203042153052522310506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)11.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
4
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421166TT-1X-01-10-10H-0.2NM10203042153052522310506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)11.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
0.2
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421175TT-1X-01-10-10H-0.5NM10203042153052522310506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)11.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
0.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421184TT-1X-01-10-10H-1.5NM10203042153052522310506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)11.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421193TT-1X-01-10-10H-1NM10203042153052522310506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)11.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421202TT-1X-01-10-10H-2.5NM10203042153052522310506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)11.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421211TT-1X-01-10-10H-2NM10203042153052522310506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)11.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421227TT-1X-01-10-10H-3.5NM10203042153052522310506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)11.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
3.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421236TT-1X-01-10-10H-3NM10203042153052522310506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)11.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
3
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421245TT-1X-01-10-10H-4NM10203042153052522310506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)11.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
4
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421254TT-1X-01-10-11-0.2NM10203042153052522311506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
0.2
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421263TT-1X-01-10-11-0.5NM10203042153052522311506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
0.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421272TT-1X-01-10-11-1.5NM10203042153052522311506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421281TT-1X-01-10-11-1NM10203042153052522311506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421297TT-1X-01-10-11-2.5NM10203042153052522311506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421306TT-1X-01-10-11-2NM10203042153052522311506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421315TT-1X-01-10-11-3.5NM10203042153052522311506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
3.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421324TT-1X-01-10-11-3NM10203042153052522311506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
3
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421333TT-1X-01-10-11-4NM10203042153052522311506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
4
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421342TT-1X-01-10-11H-0.2NM10203042153052522311506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
0.2
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421351TT-1X-01-10-11H-0.5NM10203042153052522311506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
0.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421367TT-1X-01-10-11H-1.5NM10203042153052522311506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421376TT-1X-01-10-11H-1NM10203042153052522311506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421385TT-1X-01-10-11H-2.5NM10203042153052522311506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421394TT-1X-01-10-11H-2NM10203042153052522311506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421403TT-1X-01-10-11H-3.5NM10203042153052522311506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
3.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421412TT-1X-01-10-11H-3NM10203042153052522311506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
3
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421421TT-1X-01-10-11H-4NM10203042153052522311506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
4
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421437TT-1X-01-10-12-0.2NM10203042153052522312506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
0.2
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421446TT-1X-01-10-12-0.5NM10203042153052522312506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
0.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421455TT-1X-01-10-12-1.5NM10203042153052522312506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421464TT-1X-01-10-12-1NM10203042153052522312506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421473TT-1X-01-10-12-2.5NM10203042153052522312506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421482TT-1X-01-10-12-2NM10203042153052522312506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421491TT-1X-01-10-12-3.5NM10203042153052522312506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
3.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421507TT-1X-01-10-12-3NM10203042153052522312506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
3
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421516TT-1X-01-10-12-4NM10203042153052522312506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
4
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421525TT-1X-01-10-12H-0.2NM10203042153052522312506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
0.2
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421534TT-1X-01-10-12H-0.5NM10203042153052522312506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
0.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421543TT-1X-01-10-12H-1.5NM10203042153052522312506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421552TT-1X-01-10-12H-1NM10203042153052522312506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
1
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
47421561TT-1X-01-10-12H-2.5NM10203042153052522312506(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
2.5
21,970
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする