トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-32

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-32 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-32 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-32 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-32 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-32 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
全279種類を絞り込む
寸法K(Φmm)
設定トルク(Nm)
279種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法R(mm)
寸法Y(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47760806TT-4X-01-32-19-100NM-P3246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47760815TT-4X-01-32-19-120NM-P3246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47760824TT-4X-01-32-19-150NM-P3246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47760833TT-4X-01-32-19-180NM-P3246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47760842TT-4X-01-32-19-200NM-P3246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47760851TT-4X-01-32-19-20NM-P3246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47760867TT-4X-01-32-19-30NM-P3246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47760876TT-4X-01-32-19-50NM-P3246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47760885TT-4X-01-32-19-80NM-P3246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47760894TT-4X-01-32-19H-100NM-P3246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47760903TT-4X-01-32-19H-120NM-P3246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47760912TT-4X-01-32-19H-150NM-P3246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47760921TT-4X-01-32-19H-180NM-P3246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47760937TT-4X-01-32-19H-200NM-P3246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47760946TT-4X-01-32-19H-20NM-P3246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47760955TT-4X-01-32-19H-30NM-P3246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47760964TT-4X-01-32-19H-50NM-P3246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47760973TT-4X-01-32-19H-80NM-P3246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47760982TT-4X-01-32-19N-100NM-P3246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47760991TT-4X-01-32-19N-120NM-P3246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761007TT-4X-01-32-19N-150NM-P3246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761016TT-4X-01-32-19N-180NM-P3246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761025TT-4X-01-32-19N-200NM-P3246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761034TT-4X-01-32-19N-20NM-P3246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761043TT-4X-01-32-19N-30NM-P3246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761052TT-4X-01-32-19N-50NM-P3246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761061TT-4X-01-32-19N-80NM-P3246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761077TT-4X-01-32-20-100NM-P3246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761086TT-4X-01-32-20-120NM-P3246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761095TT-4X-01-32-20-150NM-P3246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761104TT-4X-01-32-20-180NM-P3246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761113TT-4X-01-32-20-200NM-P3246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761122TT-4X-01-32-20-20NM-P3246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761131TT-4X-01-32-20-30NM-P3246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761147TT-4X-01-32-20-50NM-P3246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761156TT-4X-01-32-20-80NM-P3246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761165TT-4X-01-32-20H-100NM-P3246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761174TT-4X-01-32-20H-120NM-P3246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761183TT-4X-01-32-20H-150NM-P3246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761192TT-4X-01-32-20H-180NM-P3246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761201TT-4X-01-32-20H-200NM-P3246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761217TT-4X-01-32-20H-20NM-P3246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761226TT-4X-01-32-20H-30NM-P3246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761235TT-4X-01-32-20H-50NM-P3246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761244TT-4X-01-32-20H-80NM-P3246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761253TT-4X-01-32-22-100NM-P3246951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)7
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761262TT-4X-01-32-22-120NM-P3246951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)7
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761271TT-4X-01-32-22-150NM-P3246951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)7
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761287TT-4X-01-32-22-180NM-P3246951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)7
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47761296TT-4X-01-32-22-200NM-P3246951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)35.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)7
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする