トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-38

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-38 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-38 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-38 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-38 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-38 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
全279種類を絞り込む
寸法K(Φmm)
設定トルク(Nm)
279種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法R(mm)
寸法Y(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47771963TT-4X-01-38-19-100NM-P3846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47771972TT-4X-01-38-19-120NM-P3846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47771981TT-4X-01-38-19-150NM-P3846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47771997TT-4X-01-38-19-180NM-P3846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772006TT-4X-01-38-19-200NM-P3846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772015TT-4X-01-38-19-20NM-P3846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772024TT-4X-01-38-19-30NM-P3846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772033TT-4X-01-38-19-50NM-P3846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772042TT-4X-01-38-19-80NM-P3846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772051TT-4X-01-38-19H-100NM-P3846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772067TT-4X-01-38-19H-120NM-P3846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772076TT-4X-01-38-19H-150NM-P3846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772085TT-4X-01-38-19H-180NM-P3846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772094TT-4X-01-38-19H-200NM-P3846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772103TT-4X-01-38-19H-20NM-P3846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772112TT-4X-01-38-19H-30NM-P3846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772121TT-4X-01-38-19H-50NM-P3846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772137TT-4X-01-38-19H-80NM-P3846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772146TT-4X-01-38-19N-100NM-P3846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772155TT-4X-01-38-19N-120NM-P3846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772164TT-4X-01-38-19N-150NM-P3846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772173TT-4X-01-38-19N-180NM-P3846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772182TT-4X-01-38-19N-200NM-P3846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772191TT-4X-01-38-19N-20NM-P3846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772207TT-4X-01-38-19N-30NM-P3846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772216TT-4X-01-38-19N-50NM-P3846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772225TT-4X-01-38-19N-80NM-P3846951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772234TT-4X-01-38-20-100NM-P3846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772243TT-4X-01-38-20-120NM-P3846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772252TT-4X-01-38-20-150NM-P3846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772261TT-4X-01-38-20-180NM-P3846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772277TT-4X-01-38-20-200NM-P3846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772286TT-4X-01-38-20-20NM-P3846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772295TT-4X-01-38-20-30NM-P3846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772304TT-4X-01-38-20-50NM-P3846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772313TT-4X-01-38-20-80NM-P3846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)5
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772322TT-4X-01-38-20H-100NM-P3846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772331TT-4X-01-38-20H-120NM-P3846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772347TT-4X-01-38-20H-150NM-P3846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772356TT-4X-01-38-20H-180NM-P3846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772365TT-4X-01-38-20H-200NM-P3846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772374TT-4X-01-38-20H-20NM-P3846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772383TT-4X-01-38-20H-30NM-P3846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772392TT-4X-01-38-20H-50NM-P3846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772401TT-4X-01-38-20H-80NM-P3846951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)6
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772417TT-4X-01-38-22-100NM-P3846951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)7
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772426TT-4X-01-38-22-120NM-P3846951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)7
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772435TT-4X-01-38-22-150NM-P3846951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)7
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772444TT-4X-01-38-22-180NM-P3846951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)7
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47772453TT-4X-01-38-22-200NM-P3846951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)41.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)10
(ハブ穴)7
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする