曜日別特売

チェーンカッター CKタイプ 2列用

チェーンカッター CKタイプ 2列用 - KANA(片山チエン)チェーンカッター CKタイプ 2列用 - KANA(片山チエン)チェーンカッター CKタイプ 2列用 - KANA(片山チエン)チェーンカッター CKタイプ 2列用 - KANA(片山チエン)
(3件のレビュー)

ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。

仕様本体をバイス等を準備し、固定して作業を行ってください。又このタイプはカッターピンを回すハンドルが無い為、型番に合ったスパナやレンチにてご使用ください。種類チェーン用加工器具内容量1個
注意
※本体をバイス等を準備し、固定して作業を行ってください。又このタイプはカッターピンを回すハンドルが無い為、型番に合ったスパナやレンチにてご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09318023CK3W1257320116
5,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
09318032CK4W13910024141
6,700
5,398
5,938(税込)
当日出荷
09318041CK5W13910024154
6,700
5,398
5,938(税込)
当日出荷
09318057CK6W9812136160
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
09318066CK8W10315436174
12,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09318032
2018-08-01
用途: 機械製作及びメンテナンス時に使用。
飯田工業株式会社製造業

多用はシングルのチェーンですが、ダブルもたまの使用、本商品レビューでは共用を切望との書き込みが有った為、シングルチェーン使用の可能は薄いと感じ、出来ない場合は改造を施す予定にて注文しました、届いたと同時にシングルチェーン切断に挑戦、難なく切断作業終了。共用可能で非常に満足しています。
続けてCK5WとCK6Wを注文予定です。

2が参考にしています
対象商品 : 09318041
2016-07-19
用途: チェーン交換
建設業・工事業

思ったより小さくて、軽くて使いやすい。シングルにも使える。

2が参考にしています
対象商品 : 09318057
2014-09-01
用途: 工事作業に

Wチェーンを使用する機会は少ないのですが、チェーンの駒詰めに火気(サンダー)を使用せずに駒詰めが可能な為購入しました。
シングル併用で使用出来れば最高なのですが

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする