曜日別特売

PXベルト P2M形

PXベルト P2M形 - 椿本チエインPXベルト P2M形 - 椿本チエイン
種類PXベルト材質ゴム仕様シナヤカ530仕様タイプ標準ピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト形
ピッチ(mm)
周長(mm)
ベルト幅(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48039984BG164P2M10-530P2M21641082
842
599
659(税込)
26日以内出荷
返品不可
48039993BG164P2M4-530P2M2164482
491
349
384(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040002BG164P2M6-530P2M2164682
624
439
483(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040675BG296P2M10-530P2M229610148
1,020
719
791(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040684BG296P2M4-530P2M22964148
558
399
439(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040693BG296P2M6-530P2M22966148
736
519
571(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040702BG298P2M10-530P2M229810149
1,020
719
791(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040711BG298P2M4-530P2M22984149
558
399
439(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040727BG298P2M6-530P3M22986149
736
519
571(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする