椿本チエイン
PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形
呼び幅(mm)
10
材質
機械構造用炭素鋼
ベルト幅(mm)
10
種類
PXロックプーリ
取付方式
AF-S(標準取付)
歯形
P5M
プーリー
AF
内容量
1個
全95種類を絞り込む
軸穴径d(Φmm)
選択してください
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
歯数
選択してください
24
25
26
28
30
32
36
40
44
48
50
60
72
95種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法DF(Φmm)
寸法Dk(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
幅W(mm)
寸法t(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48056215
PT24P5M10AF-SS1410
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
10
24
¥
9,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056224
PT24P5M10AF-SS1411
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
11
24
¥
9,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056233
PT24P5M10AF-SS1412
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
12
24
¥
9,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056242
PT24P5M10AF-SS1414
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
14
24
¥
9,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056251
PT24P5M10AF-SS1415
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
15
24
¥
9,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056267
PT24P5M10AF-SS1416
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
16
24
¥
9,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
13日以内出荷
返品不可
48059094
PT25P5M10AF-SS1410
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
10
25
¥
9,980
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48059103
PT25P5M10AF-SS1411
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
11
25
¥
9,980
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48059112
PT25P5M10AF-SS1412
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
12
25
¥
9,980
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48059121
PT25P5M10AF-SS1414
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
14
25
¥
9,980
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48059137
PT25P5M10AF-SS1415
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
15
25
¥
9,980
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48059146
PT25P5M10AF-SS1416
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
16
25
¥
9,980
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48060905
PT26P5M10AF-SS1410
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
10
26
¥
10,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48060914
PT26P5M10AF-SS1411
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
11
26
¥
10,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48060923
PT26P5M10AF-SS1412
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
12
26
¥
10,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48060932
PT26P5M10AF-SS1414
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
14
26
¥
10,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48060941
PT26P5M10AF-SS1415
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
15
26
¥
10,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48060957
PT26P5M10AF-SS1416
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
16
26
¥
10,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064064
PT28P5M10AF-SS1410
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
10
28
¥
10,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064073
PT28P5M10AF-SS1411
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
11
28
¥
10,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064082
PT28P5M10AF-SS1412
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
12
28
¥
10,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064091
PT28P5M10AF-SS1414
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
14
28
¥
10,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064107
PT28P5M10AF-SS1415
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
15
28
¥
10,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064116
PT28P5M10AF-SS1416
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
16
28
¥
10,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067591
PT30P5M10AF-SS1412
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
12
30
¥
10,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067607
PT30P5M10AF-SS1414
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
14
30
¥
10,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067616
PT30P5M10AF-SS1415
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
15
30
¥
10,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067625
PT30P5M10AF-SS1416
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
16
30
¥
10,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067634
PT30P5M10AF-SS2417
42
32
25.2
5
22
14
7
16
2
17
30
¥
10,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067643
PT30P5M10AF-SS2418
42
32
25.2
5
22
14
7
16
2
18
30
¥
10,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067652
PT30P5M10AF-SS2419
42
32
25.2
5
22
14
7
16
2
19
30
¥
10,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067661
PT30P5M10AF-SS2420
42
32
25.2
5
22
14
7
16
2
20
30
¥
10,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067677
PT30P5M10AF-SS2422
42
32
25.2
5
22
14
7
16
2
22
30
¥
10,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071231
PT32P5M10AF-SS1412
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
12
32
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071247
PT32P5M10AF-SS1414
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
14
32
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071256
PT32P5M10AF-SS1415
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
15
32
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071265
PT32P5M10AF-SS1416
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
16
32
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071274
PT32P5M10AF-SS2417
42
32
25.2
5
22
14
7
16
2
17
32
¥
11,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071283
PT32P5M10AF-SS2418
42
32
25.2
5
22
14
7
16
2
18
32
¥
11,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071292
PT32P5M10AF-SS2419
42
32
25.2
5
22
14
7
16
2
19
32
¥
11,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071301
PT32P5M10AF-SS2420
42
32
25.2
5
22
14
7
16
2
20
32
¥
11,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071317
PT32P5M10AF-SS2422
42
32
25.2
5
22
14
7
16
2
22
32
¥
11,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48078037
PT36P5M10AF-SS1412
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
12
36
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48078046
PT36P5M10AF-SS1414
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
14
36
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48078055
PT36P5M10AF-SS1415
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
15
36
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48078064
PT36P5M10AF-SS1416
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
16
36
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48078073
PT36P5M10AF-SS2417
42
32
25.2
5
22
14
7
16
2
17
36
¥
11,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48078082
PT36P5M10AF-SS2418
42
32
25.2
5
22
14
7
16
2
18
36
¥
11,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48078091
PT36P5M10AF-SS2419
42
32
25.2
5
22
14
7
16
2
19
36
¥
11,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48078107
PT36P5M10AF-SS2420
42
32
25.2
5
22
14
7
16
2
20
36
¥
11,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ