椿本チエイン
PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ)
呼び幅(mm)
10
材質
高強度アルミ合金
ベルト幅(mm)
10
種類
PXロックプーリ
取付方式
AF-S(標準取付)
歯形
P5M
プーリー
AF
内容量
1個
全99種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
32
42
48.5
寸法L(mm)
18
22
23.5
軸穴径d(Φmm)
選択してください
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
歯数
選択してください
24
25
26
28
30
32
36
40
44
48
50
60
99種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法DF(Φmm)
寸法Dk(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
幅W(mm)
寸法t(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48056154
PT24P5M10AF-A-SS1310
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
10
24
¥
9,330
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056163
PT24P5M10AF-A-SS1311
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
11
24
¥
9,330
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056172
PT24P5M10AF-A-SS1312
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
12
24
¥
9,330
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056181
PT24P5M10AF-A-SS1314
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
14
24
¥
9,330
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056197
PT24P5M10AF-A-SS1315
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
15
24
¥
9,330
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056206
PT24P5M10AF-A-SS1316
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
16
24
¥
9,330
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48059033
PT25P5M10AF-A-SS1310
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
10
25
¥
9,490
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48059042
PT25P5M10AF-A-SS1311
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
11
25
¥
9,490
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48059051
PT25P5M10AF-A-SS1312
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
12
25
¥
9,490
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48059067
PT25P5M10AF-A-SS1314
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
14
25
¥
9,490
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48059076
PT25P5M10AF-A-SS1315
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
15
25
¥
9,490
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48059085
PT25P5M10AF-A-SS1316
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
16
25
¥
9,490
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48060844
PT26P5M10AF-A-SS1310
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
10
26
¥
9,580
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48060853
PT26P5M10AF-A-SS1311
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
11
26
¥
9,580
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48060862
PT26P5M10AF-A-SS1312
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
12
26
¥
9,580
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48060871
PT26P5M10AF-A-SS1314
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
14
26
¥
9,580
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48060887
PT26P5M10AF-A-SS1315
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
15
26
¥
9,580
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48060896
PT26P5M10AF-A-SS1316
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
16
26
¥
9,580
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064003
PT28P5M10AF-A-SS1310
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
10
28
¥
9,710
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064012
PT28P5M10AF-A-SS1311
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
11
28
¥
9,710
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064021
PT28P5M10AF-A-SS1312
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
12
28
¥
9,710
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064037
PT28P5M10AF-A-SS1314
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
14
28
¥
9,710
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064046
PT28P5M10AF-A-SS1315
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
15
28
¥
9,710
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064055
PT28P5M10AF-A-SS1316
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
16
28
¥
9,710
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067555
PT30P5M10AF-A-SS1312
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
12
30
¥
9,840
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067564
PT30P5M10AF-A-SS1314
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
14
30
¥
9,840
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067573
PT30P5M10AF-A-SS1315
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
15
30
¥
9,840
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067582
PT30P5M10AF-A-SS1316
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
16
30
¥
9,840
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071195
PT32P5M10AF-A-SS1312
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
12
32
¥
10,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071204
PT32P5M10AF-A-SS1314
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
14
32
¥
10,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071213
PT32P5M10AF-A-SS1315
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
15
32
¥
10,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071222
PT32P5M10AF-A-SS1316
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
16
32
¥
10,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48077942
PT36P5M10AF-A-SS1312
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
12
36
¥
10,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48077951
PT36P5M10AF-A-SS1314
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
14
36
¥
10,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48077967
PT36P5M10AF-A-SS1315
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
15
36
¥
10,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48077976
PT36P5M10AF-A-SS1316
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
16
36
¥
10,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48077985
PT36P5M10AF-A-SS2317
42
32
25.2
5
22
14
7
16
2
17
36
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48077994
PT36P5M10AF-A-SS2318
42
32
25.2
5
22
14
7
16
2
18
36
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48078003
PT36P5M10AF-A-SS2319
42
32
25.2
5
22
14
7
16
2
19
36
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48078012
PT36P5M10AF-A-SS2320
42
32
25.2
5
22
14
7
16
2
20
36
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48078021
PT36P5M10AF-A-SS2322
42
32
25.2
5
22
14
7
16
2
22
36
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48082081
PT40P5M10AF-A-SS1312
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
12
40
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48082097
PT40P5M10AF-A-SS1314
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
14
40
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48082106
PT40P5M10AF-A-SS1315
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
15
40
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48082115
PT40P5M10AF-A-SS1316
32
24
18.6
4
18
12
6
16
2
16
40
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48082124
PT40P5M10AF-A-SS2317
42
32
25.2
5
22
14
7
16
2
17
40
¥
11,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48082133
PT40P5M10AF-A-SS2318
42
32
25.2
5
22
14
7
16
2
18
40
¥
11,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48082142
PT40P5M10AF-A-SS2319
42
32
25.2
5
22
14
7
16
2
19
40
¥
11,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48082151
PT40P5M10AF-A-SS2320
42
32
25.2
5
22
14
7
16
2
20
40
¥
11,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48082167
PT40P5M10AF-A-SS2322
42
32
25.2
5
22
14
7
16
2
22
40
¥
11,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ