椿本チエイン
PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形(アルミ)
呼び幅(mm)
10
材質
高強度アルミ合金
ベルト幅(mm)
10
種類
PXロックプーリ
取付方式
BF-S(標準取付)
締付トルク(N・m)
8.3
歯形
P5M
プーリー
BF
締付ボルト(本数)
3
締付ボルト(サイズ)
M5×20
スリーブタイプ
S4
内容量
1個
全12種類を絞り込む
軸穴径d(Φmm)
30
32
35
歯数
44
48
50
60
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法DF(Φmm)
寸法Dk(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
幅W(mm)
寸法t(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48087015
PT44P5M10BF-A-SS4330
56
46
38.6
5
26
15.5
8
28
2.5
30
44
¥
13,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48087024
PT44P5M10BF-A-SS4332
56
46
38.6
5
26
15.5
8
28
2.5
32
44
¥
13,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48087033
PT44P5M10BF-A-SS4335
56
46
38.6
5
26
15.5
8
28
2.5
35
44
¥
13,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48090402
PT48P5M10BF-A-SS4330
56
46
38.6
5
26
15.5
8
28
2.5
30
48
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48090411
PT48P5M10BF-A-SS4332
56
46
38.6
5
26
15.5
8
28
2.5
32
48
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48090427
PT48P5M10BF-A-SS4335
56
46
38.6
5
26
15.5
8
28
2.5
35
48
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48093692
PT50P5M10BF-A-SS4330
56
46
38.6
5
26
15.5
8
28
2.5
30
50
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48093701
PT50P5M10BF-A-SS4332
56
46
38.6
5
26
15.5
8
28
2.5
32
50
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48093717
PT50P5M10BF-A-SS4335
56
46
38.6
5
26
15.5
8
28
2.5
35
50
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48096815
PT60P5M10BF-A-SS4330
56
46
38.6
5
26
15.5
8
28
2.5
30
60
¥
17,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48096824
PT60P5M10BF-A-SS4332
56
46
38.6
5
26
15.5
8
28
2.5
32
60
¥
17,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48096833
PT60P5M10BF-A-SS4335
56
46
38.6
5
26
15.5
8
28
2.5
35
60
¥
17,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください