椿本チエイン
PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形
呼び幅(mm)
15
材質
機械構造用炭素鋼
ベルト幅(mm)
15
種類
PXロックプーリ
取付方式
AF-S(標準取付)
歯形
P5M
プーリー
AF
内容量
1個
全147種類を絞り込む
軸穴径d(Φmm)
選択してください
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
歯数
選択してください
24
25
26
28
30
32
36
40
44
48
50
60
72
147種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法DF(Φmm)
寸法Dk(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
幅W(mm)
寸法t(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48056337
PT24P5M15AF-SS1410
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
10
24
¥
10,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056346
PT24P5M15AF-SS1411
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
11
24
¥
10,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056355
PT24P5M15AF-SS1412
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
12
24
¥
10,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056364
PT24P5M15AF-SS1414
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
14
24
¥
10,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056373
PT24P5M15AF-SS1415
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
15
24
¥
10,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48056382
PT24P5M15AF-SS1416
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
16
24
¥
10,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48059216
PT25P5M15AF-SS1410
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
10
25
¥
10,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48059225
PT25P5M15AF-SS1411
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
11
25
¥
10,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48059234
PT25P5M15AF-SS1412
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
12
25
¥
10,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48059243
PT25P5M15AF-SS1414
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
14
25
¥
10,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48059252
PT25P5M15AF-SS1415
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
15
25
¥
10,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48059261
PT25P5M15AF-SS1416
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
16
25
¥
10,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061027
PT26P5M15AF-SS1410
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
10
26
¥
10,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061036
PT26P5M15AF-SS1411
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
11
26
¥
10,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061045
PT26P5M15AF-SS1412
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
12
26
¥
10,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061054
PT26P5M15AF-SS1414
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
14
26
¥
10,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061063
PT26P5M15AF-SS1415
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
15
26
¥
10,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061072
PT26P5M15AF-SS1416
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
16
26
¥
10,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064247
PT28P5M15AF-SS1410
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
10
28
¥
10,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064256
PT28P5M15AF-SS1411
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
11
28
¥
10,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064265
PT28P5M15AF-SS1412
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
12
28
¥
10,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064274
PT28P5M15AF-SS1414
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
14
28
¥
10,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064283
PT28P5M15AF-SS1415
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
15
28
¥
10,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064292
PT28P5M15AF-SS1416
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
16
28
¥
10,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067765
PT30P5M15AF-SS1412
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
12
30
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067774
PT30P5M15AF-SS1414
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
14
30
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067783
PT30P5M15AF-SS1415
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
15
30
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067792
PT30P5M15AF-SS1416
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
16
30
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067801
PT30P5M15AF-SS2417
42
32
25.2
5
22
14
7
21
2
17
30
¥
11,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067817
PT30P5M15AF-SS2418
42
32
25.2
5
22
14
7
21
2
18
30
¥
11,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067826
PT30P5M15AF-SS2419
42
32
25.2
5
22
14
7
21
2
19
30
¥
11,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067835
PT30P5M15AF-SS2420
42
32
25.2
5
22
14
7
21
2
20
30
¥
11,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067844
PT30P5M15AF-SS2422
42
32
25.2
5
22
14
7
21
2
22
30
¥
11,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071405
PT32P5M15AF-SS1412
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
12
32
¥
10,900
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071414
PT32P5M15AF-SS1414
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
14
32
¥
10,900
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071423
PT32P5M15AF-SS1415
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
15
32
¥
10,900
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071432
PT32P5M15AF-SS1416
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
16
32
¥
10,900
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071441
PT32P5M15AF-SS2417
42
32
25.2
5
22
14
7
21
2
17
32
¥
11,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071457
PT32P5M15AF-SS2418
42
32
25.2
5
22
14
7
21
2
18
32
¥
11,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071466
PT32P5M15AF-SS2419
42
32
25.2
5
22
14
7
21
2
19
32
¥
11,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071475
PT32P5M15AF-SS2420
42
32
25.2
5
22
14
7
21
2
20
32
¥
11,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071484
PT32P5M15AF-SS2422
42
32
25.2
5
22
14
7
21
2
22
32
¥
11,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48078283
PT36P5M15AF-SS1412
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
12
36
¥
11,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48078292
PT36P5M15AF-SS1414
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
14
36
¥
11,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48078301
PT36P5M15AF-SS1415
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
15
36
¥
11,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48078317
PT36P5M15AF-SS1416
32
24
18.6
4
18
12
6
21
2
16
36
¥
11,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48078326
PT36P5M15AF-SS2417
42
32
25.2
5
22
14
7
21
2
17
36
¥
11,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48078335
PT36P5M15AF-SS2418
42
32
25.2
5
22
14
7
21
2
18
36
¥
11,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48078344
PT36P5M15AF-SS2419
42
32
25.2
5
22
14
7
21
2
19
36
¥
11,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48078353
PT36P5M15AF-SS2420
42
32
25.2
5
22
14
7
21
2
20
36
¥
11,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ