PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形(アルミ)

PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形(アルミ) - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形(アルミ) - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形(アルミ) - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形(アルミ) - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形(アルミ) - 椿本チエイン
呼び幅(mm)15材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P5MプーリーAF内容量1個
全127種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
127種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法DF(Φmm)
寸法Dk(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
幅W(mm)
寸法t(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48056276PT24P5M15AF-A-SS1310322418.64181262121024
9,870
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056285PT24P5M15AF-A-SS1311322418.64181262121124
9,870
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056294PT24P5M15AF-A-SS1312322418.64181262121224
9,870
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056303PT24P5M15AF-A-SS1314322418.64181262121424
9,870
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056312PT24P5M15AF-A-SS1315322418.64181262121524
9,870
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056321PT24P5M15AF-A-SS1316322418.64181262121624
9,870
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
48059155PT25P5M15AF-A-SS1310322418.64181262121025
9,980
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
48059164PT25P5M15AF-A-SS1311322418.64181262121125
9,980
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
48059173PT25P5M15AF-A-SS1312322418.64181262121225
9,980
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
48059182PT25P5M15AF-A-SS1314322418.64181262121425
9,980
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
48059191PT25P5M15AF-A-SS1315322418.64181262121525
9,980
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
48059207PT25P5M15AF-A-SS1316322418.64181262121625
9,980
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
48060966PT26P5M15AF-A-SS1310322418.64181262121026
9,980
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
48060975PT26P5M15AF-A-SS1311322418.64181262121126
9,980
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
48060984PT26P5M15AF-A-SS1312322418.64181262121226
9,980
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
48060993PT26P5M15AF-A-SS1314322418.64181262121426
9,980
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061002PT26P5M15AF-A-SS1315322418.64181262121526
9,980
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061011PT26P5M15AF-A-SS1316322418.64181262121626
9,980
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064125PT28P5M15AF-A-SS1310322418.64181262121028
10,200
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064134PT28P5M15AF-A-SS1311322418.64181262121128
10,200
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064143PT28P5M15AF-A-SS1312322418.64181262121228
10,200
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064152PT28P5M15AF-A-SS1314322418.64181262121428
10,200
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064161PT28P5M15AF-A-SS1315322418.64181262121528
10,200
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064177PT28P5M15AF-A-SS1316322418.64181262121628
10,200
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064186PT28P5M15AF-A-SS1410322418.64181262121028
10,200
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064195PT28P5M15AF-A-SS1411322418.64181262121128
10,200
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064204PT28P5M15AF-A-SS1412322418.64181262121228
10,200
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064213PT28P5M15AF-A-SS1414322418.64181262121428
10,200
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064222PT28P5M15AF-A-SS1415322418.64181262121528
10,200
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064231PT28P5M15AF-A-SS1416322418.64181262121628
10,200
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067686PT30P5M15AF-A-SS1312322418.64181262121230
10,400
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067695PT30P5M15AF-A-SS1314322418.64181262121430
10,400
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067704PT30P5M15AF-A-SS1315322418.64181262121530
10,400
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067713PT30P5M15AF-A-SS1316322418.64181262121630
10,400
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067722PT30P5M15AF-A-SS1412322418.64181262121230
10,400
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067731PT30P5M15AF-A-SS1414322418.64181262121430
10,400
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067747PT30P5M15AF-A-SS1415322418.64181262121530
10,400
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
48067756PT30P5M15AF-A-SS1416322418.64181262121630
10,400
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071326PT32P5M15AF-A-SS1312322418.64181262121232
10,700
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071335PT32P5M15AF-A-SS1314322418.64181262121432
10,700
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071344PT32P5M15AF-A-SS1315322418.64181262121532
10,700
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071353PT32P5M15AF-A-SS1316322418.64181262121632
10,700
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071362PT32P5M15AF-A-SS1412322418.64181262121232
10,700
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071371PT32P5M15AF-A-SS1414322418.64181262121432
10,700
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071387PT32P5M15AF-A-SS1415322418.64181262121532
10,700
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071396PT32P5M15AF-A-SS1416322418.64181262121632
10,700
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
48078152PT36P5M15AF-A-SS1312322418.64181262121236
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48078161PT36P5M15AF-A-SS1314322418.64181262121436
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48078177PT36P5M15AF-A-SS1315322418.64181262121536
11,200
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
48078186PT36P5M15AF-A-SS1316322418.64181262121636
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする