曜日別特売

PXロックプーリ Sタイプ P8M25BF形

PXロックプーリ Sタイプ P8M25BF形 - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M25BF形 - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M25BF形 - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M25BF形 - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M25BF形 - 椿本チエイン
歯数64呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリピッチ円直径(Φmm)162.97締付トルク(N・m)8.3歯先円直径(mm)161.6歯形P8MプーリーBFスラスト荷重(kN[kgf])27.9締付ボルト(本数)6締付ボルト(サイズ)M5×18ハブ側面圧(MPa)203フランジ外径(Φmm)167スリーブタイプS2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法DF(Φmm)
寸法Dk(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
幅W(mm)
寸法t(mm)
軸穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48098687PT64P8M25BF-FS2620423225.252214755220
36,200
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48098696PT64P8M25BF-FS2622423225.252214755222
36,200
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48098705PT64P8M25BF-SS2620423225.252214755220
36,200
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48098714PT64P8M25BF-SS2622423225.252214755222
36,200
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする