曜日別特売

PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ)

PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) - 椿本チエイン
呼び幅(mm)40材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF内容量1個
全206種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
206種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法DF(Φmm)
寸法Dk(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
幅W(mm)
寸法t(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48057362PT24P8M40AF-A-FS2322423225.25221474922224
17,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48057371PT24P8M40AF-A-SS2322423225.25221474922224
17,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48057387PT24P8M40AF-A-SS332448.538.531.2523.515.58492.52424
17,700
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48057396PT24P8M40AF-A-SS332548.538.531.2523.515.58492.52524
17,700
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48057405PT24P8M40AF-A-SS332848.538.531.2523.515.58492.52824
17,700
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
48061912PT26P8M40AF-A-FS2416423225.25221474921626
18,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061921PT26P8M40AF-A-FS2417423225.25221474921726
18,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061937PT26P8M40AF-A-FS2418423225.25221474921826
18,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061946PT26P8M40AF-A-FS2419423225.25221474921926
18,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061955PT26P8M40AF-A-FS2420423225.25221474922026
18,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061964PT26P8M40AF-A-FS2422423225.25221474922226
18,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061973PT26P8M40AF-A-SS2416423225.25221474921626
18,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061982PT26P8M40AF-A-SS2417423225.25221474921726
18,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061991PT26P8M40AF-A-SS2418423225.25221474921826
18,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48062007PT26P8M40AF-A-SS2419423225.25221474921926
18,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48062016PT26P8M40AF-A-SS2420423225.25221474922026
18,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48062025PT26P8M40AF-A-SS2422423225.25221474922226
18,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48062034PT26P8M40AF-A-SS332448.538.531.2523.515.58492.52426
18,300
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48062043PT26P8M40AF-A-SS332548.538.531.2523.515.58492.52526
18,300
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48062052PT26P8M40AF-A-SS332848.538.531.2523.515.58492.52826
18,300
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065324PT28P8M40AF-A-FS2416423225.25221474921628
19,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065333PT28P8M40AF-A-FS2417423225.25221474921728
19,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065342PT28P8M40AF-A-FS2418423225.25221474921828
19,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065351PT28P8M40AF-A-FS2419423225.25221474921928
19,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065367PT28P8M40AF-A-FS2420423225.25221474922028
19,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065376PT28P8M40AF-A-FS2422423225.25221474922228
19,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065385PT28P8M40AF-A-FS332448.538.531.2523.515.58492.52428
19,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065394PT28P8M40AF-A-FS332548.538.531.2523.515.58492.52528
19,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065403PT28P8M40AF-A-FS332848.538.531.2523.515.58492.52828
19,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065412PT28P8M40AF-A-FS4330564638.652615.58492.53028
19,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065421PT28P8M40AF-A-FS4332564638.652615.58492.53228
19,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065437PT28P8M40AF-A-FS4335564638.652615.58492.53528
19,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065446PT28P8M40AF-A-SS2416423225.25221474921628
19,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065455PT28P8M40AF-A-SS2417423225.25221474921728
19,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065464PT28P8M40AF-A-SS2418423225.25221474921828
19,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065473PT28P8M40AF-A-SS2419423225.25221474921928
19,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065482PT28P8M40AF-A-SS2420423225.25221474922028
19,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065491PT28P8M40AF-A-SS2422423225.25221474922228
19,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065507PT28P8M40AF-A-SS332448.538.531.2523.515.58492.52428
19,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065516PT28P8M40AF-A-SS332548.538.531.2523.515.58492.52528
19,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065525PT28P8M40AF-A-SS332848.538.531.2523.515.58492.52828
19,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065534PT28P8M40AF-A-SS4330564638.652615.58492.53028
19,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065543PT28P8M40AF-A-SS4332564638.652615.58492.53228
19,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065552PT28P8M40AF-A-SS4335564638.652615.58492.53528
19,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48068964PT30P8M40AF-A-FS2416423225.25221474921630
19,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48068973PT30P8M40AF-A-FS2417423225.25221474921730
19,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48068982PT30P8M40AF-A-FS2418423225.25221474921830
19,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48068991PT30P8M40AF-A-FS2419423225.25221474921930
19,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48069007PT30P8M40AF-A-FS2420423225.25221474922030
19,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48069016PT30P8M40AF-A-FS2422423225.25221474922230
19,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする