曜日別特売

PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形

PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 - 椿本チエイン
呼び幅(mm)60材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)60種類PXロックプーリ締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF内容量1個
全180種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
180種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法DF(Φmm)
寸法Dk(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
幅W(mm)
寸法t(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48065884PT28P8M60AF-FS2617423225.25221477021728
20,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065893PT28P8M60AF-FS2618423225.25221477021828
20,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065902PT28P8M60AF-FS2619423225.25221477021928
20,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065911PT28P8M60AF-FS2620423225.25221477022028
20,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065927PT28P8M60AF-FS2622423225.25221477022228
20,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065936PT28P8M60AF-FS4624564638.652615.58702.52428
21,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065945PT28P8M60AF-FS4625564638.652615.58702.52528
21,400
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
48065954PT28P8M60AF-FS4628564638.652615.58702.52828
21,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065963PT28P8M60AF-FS4630564638.652615.58702.53028
21,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065972PT28P8M60AF-FS4632564638.652615.58702.53228
21,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065981PT28P8M60AF-FS4635564638.652615.58702.53528
21,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48065997PT28P8M60AF-SS2617423225.25221477021728
20,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48066006PT28P8M60AF-SS2618423225.25221477021828
20,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48066015PT28P8M60AF-SS2619423225.25221477021928
20,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48066024PT28P8M60AF-SS2620423225.25221477022028
20,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48066033PT28P8M60AF-SS2622423225.25221477022228
20,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48066042PT28P8M60AF-SS4624564638.652615.58702.52428
21,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48066051PT28P8M60AF-SS4625564638.652615.58702.52528
21,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48066067PT28P8M60AF-SS4628564638.652615.58702.52828
21,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48066076PT28P8M60AF-SS4630564638.652615.58702.53028
21,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48066085PT28P8M60AF-SS4632564638.652615.58702.53228
21,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48066094PT28P8M60AF-SS4635564638.652615.58702.53528
21,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48069603PT30P8M60AF-FS2617423225.25221477021730
21,700
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48069612PT30P8M60AF-FS2618423225.25221477021830
21,700
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48069621PT30P8M60AF-FS2619423225.25221477021930
21,700
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48069637PT30P8M60AF-FS2620423225.25221477022030
21,700
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48069646PT30P8M60AF-FS2622423225.25221477022230
21,700
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48069655PT30P8M60AF-FS4624564638.652615.58702.52430
21,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
48069664PT30P8M60AF-FS4625564638.652615.58702.52530
21,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
48069673PT30P8M60AF-FS4628564638.652615.58702.52830
21,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
48069682PT30P8M60AF-FS4630564638.652615.58702.53030
21,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
48069691PT30P8M60AF-FS4632564638.652615.58702.53230
21,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
48069707PT30P8M60AF-FS4635564638.652615.58702.53530
21,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
48069716PT30P8M60AF-SS2617423225.25221477021730
21,700
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48069725PT30P8M60AF-SS2618423225.25221477021830
21,700
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48069734PT30P8M60AF-SS2619423225.25221477021930
21,700
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48069743PT30P8M60AF-SS2620423225.25221477022030
21,700
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48069752PT30P8M60AF-SS2622423225.25221477022230
21,700
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48069761PT30P8M60AF-SS4624564638.652615.58702.52430
22,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
48069777PT30P8M60AF-SS4625564638.652615.58702.52530
22,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
48069786PT30P8M60AF-SS4628564638.652615.58702.52830
22,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
48069795PT30P8M60AF-SS4630564638.652615.58702.53030
22,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
48069804PT30P8M60AF-SS4632564638.652615.58702.53230
22,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
48069813PT30P8M60AF-SS4635564638.652615.58702.53530
22,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
48069822PT30P8M60AF-SS5538665648.852917.510702.53830
27,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48069831PT30P8M60AF-SS5540665648.852917.510702.54030
27,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48069847PT30P8M60AF-SS5542665648.852917.510702.54230
27,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48069856PT30P8M60AF-SS5545665648.852917.510702.54530
27,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48073331PT32P8M60AF-FS2622423225.25221477022232
22,200
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
48073347PT32P8M60AF-FS4624564638.652615.58702.52432
22,700
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする