曜日別特売

RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ

RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ - 椿本チエイン
材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)19.05ローラ径(Φmm)11.91内容量1個
全20種類を絞り込む
歯数
軸穴径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48305896RS60-1B10T-SSスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ10~30
6,940
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
48306176RS60-1B11T-SSスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ11~32
8,500
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
48306605RS60-1B12T-SSスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ12~32
9,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
48307235RS60-1B13T-SSスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ13~35
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
48307786RS60-1B14T-SSスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ14~39.5
11,300
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
48308434RS60-1B15T-SSスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ15~45.5
12,500
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
48309116RS60-1B16T-SSスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ16~47.5
13,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
48309773RS60-1B17T-SSスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ17~47.5
16,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
48310507RS60-1B18T-SSスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ18~55
18,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
48311191RS60-1B19T-SSスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ19~55
18,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48311873RS60-1B20T-SSスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ20~55
21,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
48312512RS60-1B21T-SSスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ21~55
22,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
48313106RS60-1B22T-SSスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ22~55
23,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
48313657RS60-1B23T-SSスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ23~55
24,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48314174RS60-1B24T-SSスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ24~55
26,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
48314673RS60-1B25T-SSスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ25~55
26,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315136RS60-1B26T-SSスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ26~55
27,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48315565RS60-1B27T-SSスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ27~55
28,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
48316003RS60-1B28T-SSスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ28~55
30,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
48316274RS60-1B30T-SSスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ30~55
33,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする