椿本チエイン
ウルトラPXベルト UP5M形
ベルト形
UP5M
ピッチ(mm)
5
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
3.6
種類
PXベルト
タイプ
HC仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
周長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48039686
BG1080UP5M10-HC
10
216
1080
¥
3,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48039695
BG1080UP5M15-HC
15
216
1080
¥
5,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48039704
BG1080UP5M25-HC
25
216
1080
¥
8,530
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48039747
BG1145UP5M10-HC
10
229
1145
¥
3,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48039756
BG1145UP5M15-HC
15
229
1145
¥
5,310
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48039765
BG1145UP5M25-HC
25
229
1145
¥
8,870
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48039896
BG1495UP5M10-HC
10
299
1495
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48039905
BG1495UP5M15-HC
15
299
1495
¥
6,890
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48039914
BG1495UP5M25-HC
25
299
1495
¥
11,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48039957
BG1585UP5M10-HC
10
317
1585
¥
4,710
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48039966
BG1585UP5M15-HC
15
317
1585
¥
7,270
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48039975
BG1585UP5M25-HC
25
317
1585
¥
12,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040316
BG2455UP5M10-HC
10
491
2455
¥
6,870
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040325
BG2455UP5M15-HC
15
491
2455
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040334
BG2455UP5M25-HC
25
491
2455
¥
17,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040483
BG2725UP5M10-HC
10
545
2725
¥
7,510
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040492
BG2725UP5M15-HC
15
545
2725
¥
11,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040501
BG2725UP5M25-HC
25
545
2725
¥
18,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040596
BG2795UP5M10-HC
10
559
2795
¥
7,710
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040605
BG2795UP5M15-HC
15
559
2795
¥
12,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040614
BG2795UP5M25-HC
25
559
2795
¥
19,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040973
BG345UP5M10-HC
10
69
345
¥
1,940
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040982
BG345UP5M15-HC
15
69
345
¥
2,910
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040991
BG345UP5M25-HC
25
69
345
¥
4,870
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041095
BG390UP5M10-HC
10
78
390
¥
2,020
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041104
BG390UP5M15-HC
15
78
390
¥
3,110
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041113
BG390UP5M25-HC
25
78
390
¥
5,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041156
BG470UP5M10-HC
10
94
470
¥
2,240
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041165
BG470UP5M15-HC
15
94
470
¥
3,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041174
BG470UP5M25-HC
25
94
470
¥
5,710
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041411
BG640UP5M10-HC
10
128
640
¥
2,620
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041427
BG640UP5M15-HC
15
128
640
¥
4,040
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041436
BG640UP5M25-HC
25
128
640
¥
6,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041472
BG680UP5M10-HC
10
136
680
¥
2,730
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041481
BG680UP5M15-HC
15
136
680
¥
4,160
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041497
BG680UP5M25-HC
25
136
680
¥
6,840
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください