曜日別特売

バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2100

バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2100 - 椿本チエインバイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2100 - 椿本チエイン
材質スチールハブ長さL(mm)50ハブ径DH(mm)107外径Do(Φmm)209ローラ形式Sローラローラーピッチ円径dp(mm)195.57作用歯数9.5内容量1個
全12種類を絞り込む
軸穴径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48209201RF2100S-1B912T-S61248AスプロケットB形118RF2100S面圧タイプ1948
22,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48209217RF2100S-1B912T-S61248BスプロケットB形118RF2100S面圧タイプ1948
22,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48209226RF2100S-1B912T-S61250AスプロケットB形118RF2100S面圧タイプ1950
22,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48209235RF2100S-1B912T-S61250BスプロケットB形118RF2100S面圧タイプ1950
22,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48209244RF2100S-1B912T-S61255AスプロケットB形118RF2100S面圧タイプ1955
22,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48209253RF2100S-1B912T-S61255BスプロケットB形118RF2100S面圧タイプ1955
22,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48209262RF2100S-1B912T-S7560AスプロケットB形118RF2100S面圧タイプ1960
22,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48209271RF2100S-1B912T-S7560BスプロケットB形118RF2100S面圧タイプ1960
22,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48209287RF2100S-1B912T-S7565AスプロケットB形118RF2100S面圧タイプ1965
22,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48209296RF2100S-1B912T-S7565BスプロケットB形118RF2100S面圧タイプ1965
22,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48209305RF2100S-1B912T-S7570AスプロケットB形118RF2100S面圧タイプ1970
22,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48209314RF2100S-1B912T-S7570BスプロケットB形118RF2100S面圧タイプ1970
22,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする