曜日別特売

SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)
(3件のレビュー)
種別全ねじ材質SWCH頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴内容量1パック(20個)
全22種類を絞り込む
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49202142SET-M3-10-BNI0.60.5100.80.75
440
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
49202151SET-M3-10-NI0.60.5100.80.75
380
379
417(税込)
翌日出荷
返品不可
49202167SET-M3-6-BNI0.40.560.80.75
440
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
49202176SET-M3-6-NI0.40.560.80.75
380
379
417(税込)
当日出荷
49202185SET-M3-8-BNI0.50.580.80.75
440
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
49202194SET-M3-8-NI0.50.580.80.75
380
379
417(税込)
当日出荷
49202203SET-M4-10-BNI10.7100.90.9
480
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
49202212SET-M4-10-NI10.7100.90.9
440
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
49202221SET-M4-12-NI1.10.7120.90.9
540
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
49202237SET-M4-16-NI1.40.7160.90.9
660
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
49202246SET-M4-6-BNI0.70.760.90.9
480
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
49202255SET-M4-6-NI0.70.760.90.9
440
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
49202264SET-M4-8-BNI0.90.780.90.9
480
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
49202273SET-M4-8-NI0.90.780.90.9
440
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
49202282SET-M5-10-BNI1.70.81011
660
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
49202291SET-M5-10-NI1.70.81011
620
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
49202307SET-M5-12-BNI1.90.81211
660
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
49202316SET-M5-12-NI1.90.81211
620
619
681(税込)
翌日出荷
返品不可
49202325SET-M5-16-BNI2.20.81611
700
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
49202334SET-M5-16-NI2.20.81611
660
659
725(税込)
翌日出荷
返品不可
49202343SET-M5-8-BNI1.50.8811
620
619
681(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
49202352SET-M5-8-NI1.50.8811
540
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49202142
2023-01-05
用途: 製品の部品に採用
ブレインビジョン株式会社

精度が高く、表面処理も綺麗なので、製品の格がなんとなく上がります。超低頭ですが、硬度があるようで、しっかり固定できます。

対象商品 : 49202142
2022-12-27
用途: 製品の試作、量産
ブレインビジョン株式会社

精密でメッキも綺麗。強度的にもかなりあると思われます。RoHS証明書あり、価格もリーズナブルなのでお薦めです。強いて言えば、100本パックもあって欲しいです。

対象商品 : 49202142
2022-12-19
用途: 製品の部品に採用
ブレインビジョン株式会社

非常に精度が高く、安心である。黒ニッケルメッキが綺麗で見栄えが良い。RoHS証明書がダウンロード出来て便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2746:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする