曜日別特売

SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)
(3件のレビュー)
種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴内容量1パック(20個)
全40種類を絞り込む
寸法L(mm)
ねじの呼び
40種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
最大締付トルク(N・m)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49202361SETS-M2.6-100.5106(-0.5~0)0.4M2.6
1,260
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
49202377SETS-M2.6-120.5126(-0.5~0)0.4M2.6
1,280
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
49202386SETS-M2.6-40.346(-0.5~0)0.4M2.6
1,520
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
49202395SETS-M2.6-50.356(-0.5~0)0.4M2.6
1,520
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
49202404SETS-M2.6-60.366(-0.5~0)0.4M2.6
1,500
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
49202413SETS-M2.6-80.486(-0.5~0)0.4M2.6
1,440
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
49202422SETS-M2-100.2104(-0.4~0)0.2M2
1,260
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
49202431SETS-M2-120.3124(-0.4~0)0.2M2
1,260
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
49202447SETS-M2-40.144(-0.4~0)0.2M2
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
49202456SETS-M2-50.154(-0.4~0)0.2M2
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
49202465SETS-M2-60.164(-0.4~0)0.2M2
1,440
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
49202474SETS-M2-80.284(-0.4~0)0.2M2
1,440
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
49202483SETS-M3-100.7107(-0.5~0)0.9M3
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
49202492SETS-M3-120.8127(-0.5~0)0.9M3
1,200
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
49202501SETS-M3-160.9167(-0.5~0)0.9M3
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
49202517SETS-M3-60.567(-0.5~0)0.9M3
1,340
1,330
1,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
49202526SETS-M3-80.687(-0.5~0)0.9M3
1,340
1,330
1,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
49202535SETS-M4-101.2108(-0.5~0)2.3M4
1,320
1,310
1,441(税込)
3日以内出荷
返品不可
49202544SETS-M4-121.3128(-0.5~0)2.3M4
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
49202553SETS-M4-161.5168(-0.5~0)2.3M4
1,300
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
49202562SETS-M4-201.8208(-0.5~0)2.3M4
1,320
1,310
1,441(税込)
3日以内出荷
返品不可
49202571SETS-M4-252.1258(-0.5~0)2.3M4
1,340
1,330
1,463(税込)
翌日出荷
返品不可
49202587SETS-M4-60.968(-0.5~0)2.3M4
1,420
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
49202596SETS-M4-8188(-0.5~0)2.3M4
1,420
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
49202605SETS-M5-101.5109(-0.5~0)4M5
1,320
1,310
1,441(税込)
翌日出荷
返品不可
49202614SETS-M5-121.8129(-0.5~0)4M5
1,320
1,310
1,441(税込)
翌日出荷
返品不可
49202623SETS-M5-162.2169(-0.5~0)4M5
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
49202632SETS-M5-202.7209(-0.5~0)4M5
1,420
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
49202641SETS-M5-253.3259(-0.5~0)4M5
1,440
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
49202657SETS-M5-303.9309(-0.5~0)4M5
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
49202666SETS-M5-81.389(-0.5~0)4M5
1,520
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
49202675SETS-M6-102.51012(-0.6~0)6M6
1,660
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
49202684SETS-M6-122.91212(-0.6~0)6M6
1,700
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
返品不可
49202693SETS-M6-163.61612(-0.6~0)6M6
1,740
1,698
1,868(税込)
当日出荷
49202702SETS-M6-204.22012(-0.6~0)6M6
1,840
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49202711SETS-M6-255.12512(-0.6~0)6M6
2,260
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
49202727SETS-M6-305.93012(-0.6~0)6M6
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
49202736SETS-M6-356.83512(-0.6~0)6M6
2,120
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
49202745SETS-M6-407.64012(-0.6~0)6M6
2,260
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
49202754SETS-M6-82.2812(-0.6~0)6M6
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: ロケット
製造業

・おはなみたいでかわいいがん
・なめらないがん
・おしゃれがん
・飛び出なくて嬉しいがん

対象商品 : 49202623
2021-03-25
用途: フィリップスの代替

フィリップス(プラス)はねじ頭がすぐになめてしまうので、ヘクサロビュラがあるものは積極的に選んでいます
六角穴よりも力が有効に使えて回すのが楽な点もいいです
すべての小ねじにヘクサロビュラを採用して欲しいです

対象商品 : 49202544
2020-05-10
用途: 自動車用に
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車用にスチールネジからこの商品に交換しました。サイズが同じなので問題なく取付出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
602:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする