曜日別特売

SLT ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

SLT ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SLT ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SLT ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)
種別全ねじ
全24種類を絞り込む
ねじの呼び
寸法L(mm)
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
頭部形状
穴の形状
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49235401SLT-M3-10-TZB1パック(50個)M3低頭ヘクサロビュラ穴0.710
850
849
934(税込)
翌日出荷
返品不可
49235417SLT-M3-12-TZB1パック(50個)M3低頭ヘクサロビュラ穴0.812
950
949
1,044(税込)
翌日出荷
返品不可
49235426SLT-M3-16-TZB1パック(50個)M3低頭ヘクサロビュラ穴116
1,200
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
49235435SLT-M3-6-TZB1パック(50個)M3低頭ヘクサロビュラ穴0.56
850
849
934(税込)
翌日出荷
返品不可
49235444SLT-M3-8-TZB1パック(50個)M3低頭ヘクサロビュラ穴0.68
850
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
49235453SLT-M4-10-TZB1パック(50個)M4低頭ヘクサロビュラ穴1.3910
950
949
1,044(税込)
翌日出荷
返品不可
49235462SLT-M4-12-TZB1パック(50個)M4低頭ヘクサロビュラ穴1.5312
1,000
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
49235471SLT-M4-16-TZB1パック(50個)M4低頭ヘクサロビュラ穴1.8116
1,200
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
49235487SLT-M4-20-TZB1パック(50個)M4低頭ヘクサロビュラ穴2.120
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
49235496SLT-M4-6-TZB1パック(50個)M4低頭ヘクサロビュラ穴1.16
900
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
49235505SLT-M4-8-TZB1パック(50個)M4低頭ヘクサロビュラ穴1.248
950
949
1,044(税込)
翌日出荷
返品不可
49235514SLT-M5-10-TZB1パック(50個)M5低頭ヘクサロビュラ穴2.4410
1,100
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
49235523SLT-M5-12-TZB1パック(50個)M5低頭ヘクサロビュラ穴2.6712
1,150
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
49235532SLT-M5-16-TZB1パック(50個)M5低頭ヘクサロビュラ穴3.1416
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
49235541SLT-M5-20-TZB1パック(50個)M5低頭ヘクサロビュラ穴3.6120
1,350
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
49235557SLT-M5-25-TZB1パック(50個)M5低頭ヘクサロビュラ穴4.225
1,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49235566SLT-M5-8-TZB1パック(50個)M5低頭ヘクサロビュラ穴2.28
1,600
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
49235575SLT-M6-10-TZB1パック(20個)M6低頭ヘクサロビュラ穴3.7610
520
519
571(税込)
翌日出荷
返品不可
49235584SLT-M6-12-TZB1パック(20個)M6低頭ヘクサロビュラ穴4.1312
520
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
49235593SLT-M6-16-TZB1パック(20個)M6低頭ヘクサロビュラ穴4.8516
520
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
49235602SLT-M6-20-TZB1パック(20個)M6低頭ヘクサロビュラ穴5.5820
600
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
49235611SLT-M6-25-TZB1パック(20個)M6低頭ヘクサロビュラ穴6.4925
940
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
49235627SLT-M6-30-TZB1パック(20個)M6低頭ヘクサロビュラ穴7.430
960
959
1,055(税込)
翌日出荷
返品不可
49235636SLT-M6-8-TZB1パック(20個)M6低頭ヘクサロビュラ穴3.48
780
779
857(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49235514
2023-01-19
用途: 製品の部品に採用
ブレインビジョン株式会社

精密なので安心です。RoHS対応ネジなので製品に採用しました。価格はちょっと高いけど、その価値はあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1320:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする