NBK(鍋屋バイテック会社)
SRBS ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)
全37種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
寸法L(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
内容量
1パック(10個)
1パック(20個)
37種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
穴の形状
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49272641
SRBS-M3-10
1パック(20個)
SUS304
M3
ヘクサロビュラ穴
0.6
10
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
翌日出荷
返品不可
49272657
SRBS-M3-12
1パック(20個)
SUS304
M3
ヘクサロビュラ穴
0.7
12
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
翌日出荷
49272666
SRBS-M3-16
1パック(20個)
SUS304
M3
ヘクサロビュラ穴
0.8
16
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
返品不可
49272675
SRBS-M3-20
1パック(20個)
SUS304
M3
ヘクサロビュラ穴
1
20
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
49272684
SRBS-M3-25
1パック(20個)
SUS304
M3
ヘクサロビュラ穴
1.2
25
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
49272693
SRBS-M3-6
1パック(20個)
SUS304
M3
ヘクサロビュラ穴
0.4
6
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
49272702
SRBS-M3-8
1パック(20個)
SUS304
M3
ヘクサロビュラ穴
0.5
8
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
49272711
SRBS-M4-10
1パック(20個)
SUS304
M4
ヘクサロビュラ穴
1.2
10
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
49272727
SRBS-M4-12
1パック(20個)
SUS304
M4
ヘクサロビュラ穴
1.3
12
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
49272736
SRBS-M4-16
1パック(20個)
SUS304
M4
ヘクサロビュラ穴
1.6
16
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
49272745
SRBS-M4-20
1パック(20個)
SUS304
M4
ヘクサロビュラ穴
1.9
20
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
49272754
SRBS-M4-25
1パック(20個)
SUS304
M4
ヘクサロビュラ穴
2.3
25
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
49272763
SRBS-M4-30
1パック(20個)
SUS304
M4
ヘクサロビュラ穴
2.7
30
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
49272772
SRBS-M4-8
1パック(20個)
SUS304
M4
ヘクサロビュラ穴
1
8
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
49272781
SRBS-M5-10
1パック(20個)
SUS304
M5
ヘクサロビュラ穴
2.1
10
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
49272797
SRBS-M5-12
1パック(20個)
SUS304
M5
ヘクサロビュラ穴
2.3
12
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
49272806
SRBS-M5-16
1パック(20個)
SUS304
M5
ヘクサロビュラ穴
2.8
16
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
49272815
SRBS-M5-20
1パック(20個)
SUS304
M5
ヘクサロビュラ穴
3.3
20
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
49272824
SRBS-M5-25
1パック(20個)
SUS304
M5
ヘクサロビュラ穴
3.9
25
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
49272833
SRBS-M5-30
1パック(20個)
SUS304
M5
ヘクサロビュラ穴
4.5
30
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
49272842
SRBS-M5-40
1パック(20個)
SUS304
M5
ヘクサロビュラ穴
5.7
40
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
49272851
SRBS-M6-10
1パック(10個)
SUS304
M6
ヘクサロビュラ穴
3.1
10
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
49272867
SRBS-M6-12
1パック(10個)
SUS304
M6
ヘクサロビュラ穴
3.4
12
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
49272876
SRBS-M6-16
1パック(10個)
SUS304
M6
ヘクサロビュラ穴
4.1
16
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
49272885
SRBS-M6-20
1パック(10個)
SUS304
M6
ヘクサロビュラ穴
4.8
20
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
49272894
SRBS-M6-25
1パック(10個)
SUS304
M6
ヘクサロビュラ穴
5.7
25
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
翌日出荷
返品不可
49272903
SRBS-M6-30
1パック(10個)
SUS304
M6
ヘクサロビュラ穴
6.6
30
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49272912
SRBS-M6-40
1パック(10個)
SUS304
M6
ヘクサロビュラ穴
8.3
40
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49272921
SRBS-M6-50
1パック(10個)
SUS304
M6
ヘクサロビュラ穴
10
50
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
49272937
SRBS-M8-10
1パック(10個)
SUS304
M8
ヘクサロビュラ穴
6.2
10
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
49272946
SRBS-M8-12
1パック(10個)
SUS304
M8
ヘクサロビュラ穴
6.8
12
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49272955
SRBS-M8-16
1パック(10個)
SUS304
M8
ヘクサロビュラ穴
8.1
16
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49272964
SRBS-M8-20
1パック(10個)
SUS304
M8
ヘクサロビュラ穴
9.3
20
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
49272973
SRBS-M8-25
1パック(10個)
SUS304
M8
ヘクサロビュラ穴
10.9
25
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
49272982
SRBS-M8-30
1パック(10個)
SUS304
M8
ヘクサロビュラ穴
12.4
30
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49272991
SRBS-M8-40
1パック(10個)
SUS304
M8
ヘクサロビュラ穴
15.5
40
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
49273007
SRBS-M8-50
1パック(10個)
SUS304
M8
ヘクサロビュラ穴
18.6
50
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください