曜日別特売

SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト

SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)
種別全ねじ内容量1パック(10個)
全31種類を絞り込む
ねじの呼び
寸法L(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
頭部形状
穴の形状
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49279693SSTS-M2.5-4M2.5極低頭ヘクサロビュラ穴0.34
1,280
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
49279702SSTS-M2.5-5M2.5極低頭ヘクサロビュラ穴0.335
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
49279711SSTS-M2.5-6M2.5極低頭ヘクサロビュラ穴0.356
1,140
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
49279727SSTS-M2.5-8M2.5極低頭ヘクサロビュラ穴0.48
1,210
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
49279736SSTS-M2-4M2極低頭ヘクサロビュラ穴0.24
1,540
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
49279745SSTS-M2-5M2極低頭ヘクサロビュラ穴0.235
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
49279754SSTS-M2-6M2極低頭ヘクサロビュラ穴0.256
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
49279763SSTS-M2-8M2極低頭ヘクサロビュラ穴0.38
1,450
1,440
1,584(税込)
翌日出荷
返品不可
49279772SSTS-M3-10M3極低頭ヘクサロビュラ穴0.610
1,040
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
49279781SSTS-M3-5M3極低頭ヘクサロビュラ穴0.45
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
49279797SSTS-M3-6M3極低頭ヘクサロビュラ穴0.446
940
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
49279806SSTS-M3-8M3極低頭ヘクサロビュラ穴0.528
1,030
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
49279815SSTS-M4-10M4極低頭ヘクサロビュラ穴1.2310
1,040
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
49279824SSTS-M4-12M4極低頭ヘクサロビュラ穴1.412
1,080
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
49279833SSTS-M4-6M4極低頭ヘクサロビュラ穴0.96
940
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
49279842SSTS-M4-8M4極低頭ヘクサロビュラ穴1.078
1,030
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
49279851SSTS-M5-10M5極低頭ヘクサロビュラ穴1.6210
1,210
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
49279867SSTS-M5-12M5極低頭ヘクサロビュラ穴1.8812
1,210
1,200
1,320(税込)
翌々日出荷
返品不可
49279876SSTS-M5-16M5極低頭ヘクサロビュラ穴2.416
1,210
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
49279885SSTS-M5-6M5極低頭ヘクサロビュラ穴1.16
1,500
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
49279894SSTS-M5-8M5極低頭ヘクサロビュラ穴1.368
1,180
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
49279903SSTS-M6-10M6極低頭ヘクサロビュラ穴2.2310
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
49279912SSTS-M6-12M6極低頭ヘクサロビュラ穴2.5712
1,320
1,310
1,441(税込)
3日以内出荷
返品不可
49279921SSTS-M6-16M6極低頭ヘクサロビュラ穴3.2316
1,350
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
49279937SSTS-M6-20M6極低頭ヘクサロビュラ穴3.920
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
49279946SSTS-M6-8M6極低頭ヘクサロビュラ穴1.98
1,280
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
49279955SSTS-M8-10M8極低頭ヘクサロビュラ穴3.7210
3,220
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
49279964SSTS-M8-12M8極低頭ヘクサロビュラ穴4.4312
2,270
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
49279973SSTS-M8-16M8極低頭ヘクサロビュラ穴5.8716
2,330
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
49279982SSTS-M8-20M8極低頭ヘクサロビュラ穴7.320
2,350
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
49279991SSTS-M8-8M8極低頭ヘクサロビュラ穴38
3,360
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49279876
2019-05-12
用途: 自動車のステアリング取付
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか購入できないメーカーのものも購入できるので便利。鍋屋バイテックなので品質も問題ないし、すぐ送ってくれるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1639:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする