ウォルテホース

ウォルテホース - TOYOX(トヨックス)ウォルテホース - TOYOX(トヨックス)
(1件のレビュー)

手元止水ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
ホースの臭いが少ない低臭タイプ

用途一般家庭屋外散水用使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール使用流体使用温度範囲(℃)0~60特性耐寒、耐圧、防藻性グリーン内容量1本
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47836275WH-1550G1520500~0.70~60
18,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
47836476WH-1840G1824400~0.70~60
25,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47836485WH-2225G2228250~0.70~60
14,250
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
47836494WH-2525G2531250~0.70~60
23,750
13,980
15,378(税込)
当日出荷
47836503WH-3210G3239.5100~0.70~60
17,900
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47836494
2019-08-27
用途: 排水ポンプ用延長ホース

安いですね。耐圧です。飲料水には、不可ですが十分です。
災害用給水ホースや洗浄水配給用として使用

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする