ゴム極薄手袋NP 100P

ゴム極薄手袋NP 100P - オカモト

経済的な左右兼用タイプです。作業効率を高めるフィット感があります。丈夫でしなやかな天然ゴム製です。衛生的な使い捨てタイプです。

用途
軽作業・食品加工。
入数(双)
100
入数
1箱(100双入)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48942914OG-361-LL24821天然ゴム(ラテックス)ナチュラル0.09
¥2,100
取扱い終了
代替品有
48942923OG-361-MM247.519天然ゴム(ラテックス)ナチュラル0.09
¥2,100
取扱い終了
代替品有
48942932OG-361-SS24717天然ゴム(ラテックス)ナチュラル0.09
¥2,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48942914OG-361-L01239708No.310OG-361-L ぴったりゴム手袋 オカモト 01239708ぴったりゴム手袋オカモト1箱(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48942923OG-361-M01239692No.310OG-361-M ぴったりゴム手袋 オカモト 01239692ぴったりゴム手袋オカモト1箱(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48942932OG-361-S01239683No.310OG-361-S ぴったりゴム手袋 オカモト 01239683ぴったりゴム手袋オカモト1箱(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする