曜日別特売

コバンザメ ノブ式サンダーハンガー マグネット無

コバンザメ ノブ式サンダーハンガー マグネット無 - TRUSCOコバンザメ ノブ式サンダーハンガー マグネット無 - TRUSCOコバンザメ ノブ式サンダーハンガー マグネット無 - TRUSCOコバンザメ ノブ式サンダーハンガー マグネット無 - TRUSCO

作業台に簡単に取り付けできます。

用途ディスクグラインダーの管理。仕様Φ100mmディスクグラインダー取り付け可トラスコ品番414-3604材質スチール高さ(mm)94.1質量(g)470奥行(mm)73.2間口(mm)124最大積載量(kg)3内容量1個
注意
※マグネットは付いていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48940001KBZ-NMSN
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする