ゼクサスチェン
SBR-PRIMEローラチエン継手(コネクティングリンク)割ピン式
(1件のレビュー)
JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。
仕様
コネクティングリンク(割りピン形)
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49043355
100-1-CL
31.75
19.05
オープン
¥
859
¥
689
アウトレット
¥
758
(税込)
当日出荷
残り4点です
49043382
120-1-CL
38.1
25.4
オープン
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
49043407
140-1-CL
44.45
25.4
オープン
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49043425
160-1-CL
50.8
31.75
オープン
¥
2,598
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください