マイクロケース

マイクロケース - PELICAN(ペリカン)マイクロケース - PELICAN(ペリカン)マイクロケース - PELICAN(ペリカン)
(2件のレビュー)

超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。

用途携帯電話やポータブル測定機器など、小型精密機器の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。仕様カラビナ付質量(kg)0.5材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)外寸(mm)251×142×67内寸(mm)210×108×57材質(Oリング)ネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67内容量1個
注意
※ウレタンフォームはついていません。
※ケースは透明です。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490021251060BKブラック420-5162
14,880
10,980
12,078(税込)
当日出荷
490021341060BLブルー420-5171
14,880
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
490021431060Rレッド420-5189
14,880
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
490021521060Yイエロー420-5197
14,880
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49002125
2016-04-13
用途: 測定器具収納および運搬
製造業

強度面、外観共に問題なしです。
ただ、少々高価なのがイタところです。

対象商品 : 49002152
2014-04-18
用途: 乾電池等 濡れてはならない物の 保管

期待通りでした
ペリカンケース 現在 3個 使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする