曜日別特売

スモールケース

スモールケース - PELICAN(ペリカン)スモールケース - PELICAN(ペリカン)スモールケース - PELICAN(ペリカン)スモールケース - PELICAN(ペリカン)

小型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様南京錠径:7.6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67内容量1個
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490023351300BK270×246×174233×178×155ウレタンフォーム付
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
490023441300NFBK270×246×174233×178×155ウレタンフォームなし
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
490023621300OD270×246×174233×178×155ウレタンフォーム付OD
22,080
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
490023531300NFOD270×246×174270×246×174ウレタンフォームなしOD
19,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする